| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e78SS58 Herst.-Nr.: 3013010 EAN/GTIN: 4028163018201 |
| | |
|
| | |
| Fenster- und Glasreiniger zur streifenfreien und intensiven Reinigung. Hervorragend geeignet zur Entfernung von Fingerabdrücken. Clinil ist ein leistungsstarker Fenster- und Glasreiniger und zeichnet sich durch seinehervorragende Reinigungsleistung auf Glas und Fensterflächen aus. Mit gleichem Erfolgkönnen auch alle anderen abwaschbaren, glatten und leicht strukturierten Oberflächenproblemlos gereinigt werden. Selbst hartnäckige Fingerabdrücke als auch Fett- undÖlverschmutzungen werden mühelos entfernt. Zusammen mit der streifenfreienReinigung und dem Klartrockeneffekt ist Clinil ein universell einsetzbares Produkt.Clinil enthält keine Farbstoffe und Parfüm. Das mehrsprachige Produktetikett erhöht dieAnwendersicherheit. Anwendungsbereich: Zur Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen, insbesondere Fenster, Spiegel, Glasflächen, Fensterrahmen, Stein, Emaille, Kacheln, Kunststoff,Resopal, Verkaufstheken, Vitrinen und Mobiliar. - Sauber Exzellente Schmutzentfernung und streifenfreie Oberflächen.
- Sicher Gebrauchsfertiges Produkt mit hoher Ergebnissicherheit.
- Effizient Schnelle und rückstandsfreie Entfernung von Verschmutzungen spart Zeit und Arbeitsaufwand.
Anwendungshinweise - Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Reinigungsplan und dem Produktetikett.
- Clinil ist gebrauchsfertig; Produkt unverdünnt auf ein sauberes Mikrofaser- oder Papiertuch sprühen.
- Die zu reinigende Flächen abwischen.
- Kein Nachspülen erforderlich. Flächen trocknen lassen.
Anmerkungen / Information Nur für den professionellen Gebrauch. pH Wert: 10 Sicherheitshinweis Nicht mit anderen Produkten mischen! Lagerbedingungen Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen -5 und 40 °C lagern. Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | 3013010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ecolab glasreiniger, Ecolab, Reiniger, Geschirrspülmittel, Spülmittel, Fensterreiniger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1608 | | | | | | € 7,99* | ab € 5,63* | € 8,31* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 5,36* | € 8,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 6,38* | € 9,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 5,63* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|