Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Into active gel 1 l viskoser Sanitär-Kraftreiniger


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Ecolab Into active gel 1 l viskoser Sanitär-Kraftreiniger
Ecolab Into active gel 1 l viskoser Sanitär-Kraftreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e78SHD73
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     3049750
EAN/GTIN:
     4028163049762
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Sanitär-Gelreiniger. Löst spontan Kalk, Schmutz und Urinstein. Optimale Haftung an senkrechten Oberflächen durch spezielle Gelformel, mit frischem Duft

Into active gel ist ein kraftvoller, saurer Sanitärreiniger für die tägliche und periodische Reinigung. Durch die spezielle Gel-Formel bietet Into active gel eine ausgezeichnete Haftung auf senkrechten und abgeschrägten Oberflächen. Die verlängerte Einwirkzeit gewährleistet eine sehr gute Entfernung von Kalk, Urinstein und allen sanitärspezifischen Verschmutzungen. Die 45° Verschlussöffnung sichert eine optimale Anwendung in Toiletten und Urinalen. Nach der Reinigung hinterlässt Into active gel einen frischen Duft im gesamten Sanitärbereich. Die farbkodierte Rezeptur sowie das farbkodierte und mehrsprachige Produktetikett erhöhen die Anwendersicherheit.

Anwendungsbereich: Zur Unterhaltsreinigung aller säurebeständigen Oberflächen und Bodenbeläge.

  • Sauber
    Gel-Formulierung erleichtert die gründliche Reinigung von senkrechten und abgeschrägten Flächen.
  • Sicher
    Kennzeichnungsfrei und rote Farbkodierung zur Erhöhung der Anwendersicherheit.
  • Effizient
    Sanitär- und WC-Reiniger in einem Produkt.

Anwendungsweise

  1. Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Reinigungsplan und dem Produktetikett.
  2. Zur Unterhaltsreinigung, je nach Verschmutzungsgrad, 50-200 ml Into active gel auf 10 L Wasser geben. Bei hartnäckiger Verkrustung bzw. zur Anwendung in der Toilette unverdünnt auftragen.
  3. Flächen mit einem roten bzw. gelben polifix Mikrofasertuch oder Schwamm abwischen.
  4. Gründlich mit Wasser nachspülen. Oberflächen trocknen lassen.
  5. Zur manuellen Reinigung des Bodens empfehlen wir Into active gel in Kombination mit dem rasantTEC System.

Anmerkungen / Information

Zur Anwendung auf säurebeständigen Oberflächen. Im Zweifel die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle prüfen.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Sicherheitshinweis

Nicht mit anderen Produkten mischen!

Nicht mit chlorhaltigen Produkten verwenden.

Lagerbedingungen

Produktbehälter stets geschlossen halten.

Nur im Originalgebinde zwischen0 und 40 °C lagern.

pH-Wert: 1


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,33* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 14,29*
€ 17,01
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 12,43*
€ 14,79
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Flasche
ab 96 Flaschen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.