| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e78CHY9D Herst.-Nr.: 3018100 EAN/GTIN: 4028163025674 |
| |
|
| | |
| Seifenreiniger-Hochkonzentrat - Effektiv
- Gute Reinigungs- und Hygienewirkung
- Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang
- Mit Seife aus natürlichen Fetten und Ölen
- Satiné brillant plus behandelte Böden können poliert werden.
- Hinterläßt einen seidenglänzenden, schmutzabweisenden und rutschhemmenden Pflegefilm
- Ökologisch
- Erhebliche Verpackungsreduzierung durch nachfüllbare Dosierflasche und Hochkonzentrat
- Recyclebare Öko-Nachfüllpacks aus 100% Polyethylen
- Satiné brillant plus ist als "hervorragend biologisch abbaubar" eingestuft
- Bedarfsgerechte Dosierung: wiederverwendbare Dosierflasche mit integriertem Spardosierer
- Einfaches und sicheres Nachfüllen der Dosierflasche mit dem 1l Öko-Nachfüllpack ohne Hautkontakt
- Schnelle und materialschonende Reinigung
Anwendungsbereich: Für alle wasserbeständigen Böden. Anwendungsweise: Bedarfsgerechte Dosierung: Je nach Oberfläche und Schmutz, reicht eine Dosiermenge der 1 l Flasche für 2,5 - 20 l Reinigungsflotte. Eine Dosierung aus der 2 l Flasche ergibt 5-20 l Flotte. Nachfüllen der Dosierflasche mit dem 1 l Öko-Nachfüllpack. Vorwählbare Dosierung mit Ecolab Dosiertechnik (z.B. Quik Fill, Quik Fill Plus oder Quik Fill Compac Dosiersysteme). Boden wischen und gelösten Schmutz aufnehmen. Nicht nachwischen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schmierseife, Unterhaltsreinger, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung, Reinigungsautomat, PVC, Linoleum, Kautschuk, Granit, Marmor |
| | |
| |