Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tana Sanet LAVOCID 10 l Bad- und Sanitär-Duftreiniger


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Tana Sanet LAVOCID 10 l Bad- und Sanitär-Duftreiniger
Tana Sanet LAVOCID 10 l Bad- und Sanitär-Duftreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e776789
Hersteller:
     Tana
Herst.-Nr.:
     404794
EAN/GTIN:
     4031278147940
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

Löst leicht und schnell Wasserstein, Rostflecken, Kalkseifenrückstände. Hinterläßt keine Streifen und Schleier. Wirkt keimreduzierend. Auf allen säurefesten Materialien im gesamten Bad- und Sanitärbereich einsetzbar.

Zusammensetzung:

LAVOCID enthält: < 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe, Coumarin

pH-Wert ca. 2.

Leistung:

Löst leicht und schnell Verkrustungen wie Wasserstein, Rost und Kalkseifenablagerungen, sehr gutes Emulgiervermögen auch bei fettigen und öligen Verschmutzungen, hinterlässt keine Streifen und Schleier. Sparsamer Verbrauch. Die enthaltene Säure ist biologisch abbau-bar.

Anwendungsbereich:

Alle säurefesten Oberflächen im gesamten Bad- und Sanitärbereich. Hervorragend zur Unterhaltsreinigung in 1-2%iger Anwendungskonzentration einsetzbar.

Anwendung:

Bei normaler Verschmutzung 1-2%ig, bei stärkeren Verschmutzungen höher konzentriert bis pur. Reinigerlösung mit Lappen, Schwamm oder Bürste auf der zu reinigenden Fläche verteilen, einwirken lassen, mit Wasser nachspülen, hochglänzende Flächen trocken wischen. Bei konzentrierter Anwendung können durch den Schrägausgießer auch unzugängliche Stellen problemlos benetzt und gereinigt werden.

Besondere Hinweise:

Bei manueller, konzentrierter Anwendung empfiehlt sich das Tragen von Handschuhen. Nicht auf Marmor, Nylon (Polyamid) und säureempfindlichem Emaille anwenden.

Ökologie:

Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln und den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen über die biologische Abbaubarkeit der Rohstoffe. Umfassende Informationen zum Umweltverhalten dieses Produktes sind auf Anfrage erhältlich.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Produkt-Code: GS 10


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 10 l, allzweckreiniger, Tana, Sanet, Bad-Reiniger, Sanitär-Duftreiniger, Duftreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,296* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 56,36*
€ 67,07
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 54,79*
€ 65,20
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 53,41*
€ 63,56
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 53,02*
€ 63,09
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 52,95*
€ 63,01
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 50,16*
€ 59,69
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 44,87*
€ 53,40
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 32,96*
€ 39,22
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.