| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e76SY8097 Herst.-Nr.: IR44-0010 EAN/GTIN: 4100660000412 |
| | |
|
| | |
| Einsatzbereich Für die Reinigung von alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstättenbereich. Geeignet für die Anwendung in Lebensmittelbetrieben. Löst starke öl- und fetthaltige Verschmutzungen. Produktvorteile/-eigenschaften Intensive Schmutzlösekraft. Für die Anwendung im Reinigungsautomaten und mit dem Hochdruckreiniger geeignet. Unbedenklichkeitsgutachten für denLebensmittelbereich. Technische Daten pH-Wert 11 - 12 Produkt-Farbe gelb Gebindegröße/Art 10 Liter Kanister Anwendung und Dosierung Für den Industriebereich. Für den Lebensmittelbereich. Für alkalibeständige Bodenbeläge. Für alkalibeständige Materialien und Oberflächen. Unterhaltsreinigung: 100 - 200 ml/10 l Wasser. Mit klarem Wasser nachspülen. Intensivreinigung: 500 - 1000 ml/10 l Wasser. Mit klarem Wasser nachspülen. Hochdruckreinigung: 1:5 bis 1:10 mit Wasser. Automatenreinigung: 200 - 500 ml/10 l Wasser. Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien Keine Kennzeichnungspflicht. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. GISBAU-Code: GG 10 Wichtige Hinweise Stets kaltes Wasser verwenden. Flächen, die mit Lebensmitteln in direkten Kontakt kommen, sind durch sorgfältiges Spülen mit Wasser von Reinigungsmittelrückständen zu befreien. Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, allzweckreiniger konzentrat 10l, hochdruckreiniger konzentrat, industriereiniger 10 l, Oberflächenreiniger, Oberflächenreinigung, Bodenreiniger, Bodenreinigung, Lebensmittelbereich, Fettlöser, Reinigungsautomaten, Hochdruckreiniger |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 33,93* | € 43,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 33,54* | € 43,17* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 34,75* | € 47,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 43,68* | € 55,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,78* | € 57,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,475* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|