Einsatzbereich
Für die Unterhalts- und Intensivreinigung von stark verschmutzten, wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen.
Ideal für die Bau- und Glasreinigung.
Geeignet für Sportböden.
Anwendbar auch auf beschichteten Bodenbelägen.
Produktvorteile/-eigenschaften
Exzellente Reinigungswirkung.
Glanz erhaltend durch natürliche Pflegestoffe.
Hohes Dispergiervermögen.
Individuell einsetzbar.
Für die Anwendung mit dem Hochdruckreiniger und im Reinigungsautomaten geeignet.
Geprüft nach FMPA DIN 18032/2 für Sportböden.
Materialschonend.
Hautverträglich.
Angenehmer Duft.
Technische Daten
pH-Wert 9,5 - 10,5
Produkt-Farbe blau
Gebindegröße/Art 12 x 1 Liter Flasche im Karton
10 Liter Kanister
HC - Hochkonzentrate sind wirtschaftlich, weil:
Äußerst sparsame Dosierung.
Geringe Lagerhaltung.
Reduzierte Transportkosten.
Schonen Ressourcen.
Anwendung und Dosierung
Für alle wasserbeständigen Materialien und Oberflächen.
Für alle wasserbeständigen Bodenbeläge.
Unterhaltsreinigung:
10 - 20 ml/10 l Wasser.
Intensivreinigung:
20 - 40 ml/10 l Wasser.
Reinigungsautomat:
Unterhaltsreinigung: 20 - 40 ml/10 l Wasser.
Intensivreinigung: 60 - 80 ml/10 l Wasser.
Hochdruckreinigung:
1:20 bis 1:50 mit Wasser verdünnen.
Einscheibenmaschine:
Intensivreinigung: 60 - 100 ml/10 l Wasser.
Reinigungslösung in den Einscheibenmaschinentank geben und Bodenbeläge mit Reinigungspad abfahren. Schmutzlösung aufsaugen. Gegebenenfalls Bodenbelag aufpolieren.
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien
Keine Kennzeichnungspflicht.
GISBAU-Code: GU 50
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Wichtige Hinweise
Stets kaltes Wasser verwenden.
Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.