Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil G515 Resoclean 10 l Sprühreiniger


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Buzil G515 Resoclean 10 l Sprühreiniger
Buzil G515 Resoclean 10 l Sprühreiniger
Artikel-Nr.:
     1608-e76Q35197
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G515-0010
EAN/GTIN:
     4100660002539
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Einsatzbereich

Für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Materialien, z.B. Kunststoff, Glas, Chrom und versiegeltes Holz.

Besonders geeignet für Resopal, Tastaturen und Edelstahl.

Entfernt Verunreinigungen von Bleistift, Filzstift, Kugelschreiber, Nikotin und Make up.

Entfernt Fettverschmutzungen.

Produktvorteile/-eigenschaften

Hervorragende Reinigungswirkung.
Individuell verwendbar.
Praktische Sprühflasche.
Einfaches und schnelles Handling.
Sparsamer Verbrauch.
Streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen.
Angenehmer Duft.

Technische Daten

pH-Wert 10,5
Produkt-Farbe farblos
Gebindegröße/Art 12 x 500 ml Flasche im Karton
10 Liter Kanister

Anwendung und Dosierung

Für die Reinigung von wasserbeständigen Materialien und Oberflächen.

Manuell:
Pur anwenden.

G 515 Reso Clean auf ein Mikrofasertuch sprühen und Oberfläche abwischen.
Tastaturen und andere schwer zugängliche Stellen mit einem Wattestäbchen reinigen und gut trocknen.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISBAU-Code: GGL 10

Wichtige Hinweise

Nicht auf Acrylglas anwenden.

Niederschläge, die aufgrund einer Abkühlung unter Zimmertemperatur auftreten können, lassen sich durch leichtes Erwärmen wieder in Lösung bringen und stellen keinen Qualitätsmangel dar.

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
G515-0010
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 27,29*
€ 33,00*
1 Tag
3
1
€ 5,00*
ab € 28,07*
€ 38,31*
Lager 1608
1
€ 4,99*
ab € 26,98*
€ 39,68*
12 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 40,61*
€ 54,40*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 39,68*
€ 47,22
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 38,57*
€ 45,90
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 36,68*
€ 43,65
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 34,25*
€ 40,76
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 33,36*
€ 39,70
pro Kanister
ab 50 Kanister
€ 33,23*
€ 39,54
pro Kanister
ab 100 Kanister
€ 31,06*
€ 36,96
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 26,98*
€ 32,11
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,698* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
G482-0010
ab € 21,47*
Sonstiges
Buzil
G542-0300
ab € 4,40584*
Sonstiges
Buzil
G522
ab € 24,04*
Sonstiges
Buzil
G491
ab € 44,88*
Sonstiges
Buzil
KS27
ab € 28,18*
Sonstiges
Buzil
T560-0001
ab € 3,03*
Sonstiges
Buzil
G424-0010
ab € 26,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.