Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil G482 Blitz-Orange 10 L Alk.-Reiniger mit Orangenduft


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Buzil G482 Blitz-Orange 10 L Alk.-Reiniger mit Orangenduft
Buzil G482 Blitz-Orange 10 L Alk.-Reiniger mit Orangenduft
Artikel-Nr.:
     1608-e76Q22897
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G482-0010
EAN/GTIN:
     4100660004090
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger

Einsatzbereich

Für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen.

Verwendbar auf versiegelten Holzoberflächen, Kunststoffen, Messing und Kupfer.

Entfernt Verunreinigungen durch Bleistift, Filzstift, Kugelschreiber und Durchschlagspapier.

Produktvorteile/-eigenschaften

Gute Reinigungswirkung.
Trocknet schnell und streifenfrei.
Erzeugt strahlenden Glanz.
Materialschonend.
Mit frischem Orangenduft.

Technische Daten

pH-Wert 6,8 - 7,2
Produkt-Farbe blau
Gebindegröße/Art 12 x 1 Liter Flasche im Karton
10 Liter Kanister

Anwendung und Dosierung

Für die Reinigung von wasserbeständigen Materialien und Bodenbelägen.

Für die Reinigung von wasserbeständigen Materialien und Oberflächen.

Unterhaltsreinigung:
20 - 50 ml/10 l kaltes Wasser.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISBAU-Code: GU 50

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
G482-0010
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger buzil 10 l, allesreiniger 10 l, buzil allesreiniger, Unterhaltsreiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Schnelltrocknung, streifenfrei, materialschonend
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,44*
€ 30,18*
2 Tage
10
1
€ 5,00*
ab € 22,55*
€ 32,13*
1
€ 4,19*
ab € 24,95*
€ 37,38*
Lager 1608
1
€ 4,99*
ab € 24,65*
€ 37,93*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 28,70*
€ 40,58*
Menge:  Kanister  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 37,93*
€ 45,14
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 37,11*
€ 44,16
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 36,07*
€ 42,92
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 35,47*
€ 42,21
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 35,15*
€ 41,83
pro Kanister
ab 50 Kanister
€ 35,13*
€ 41,80
pro Kanister
ab 100 Kanister
€ 32,77*
€ 39,00
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 24,65*
€ 29,33
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,465* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
G515-0010
ab € 26,87*
Sonstiges
Buzil
G542-0300
ab € 4,38584*
Sonstiges
Buzil
G522
ab € 23,88*
Sonstiges
Buzil
G491
ab € 44,96*
Sonstiges
Buzil
KS27
ab € 28,10*
Sonstiges
Buzil
T560-0001
ab € 3,05*
Sonstiges
Buzil
G424-0010
ab € 26,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.