| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e76Q227 Herst.-Nr.: G481-0001 EAN/GTIN: 4100660005097 |
| | |
|
| | |
| Einsatzbereich Für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen. Anwendbar auf versiegelten Holzoberflächen, Kunststoff, Sicherheits-, Feinsteinzeug- und keramischen Fliesen, Messing und Kupfer. Entfernt Verunreinigungen von Bleistift und Kugelschreiber. Produktvorteile/-eigenschaften Gute Reinigungswirkung. Trocknet schnell und streifenfrei. Hinterlässt strahlenden Glanz. Materialschonend. Mit frischem Citrus-Duft. Technische Daten pH-Wert 6,8 - 7,2 Produkt-Farbe blau Gebindegröße/Art 12 x 1 Liter Flasche im Karton 10 Liter Kanister Anwendung und Dosierung Für die Reinigung von wasserbeständigen Bodenbelägen. Für alle wasserbeständigen Materialien und Oberflächen. Unterhaltsreinigung: 20 - 50 ml/10 l Wasser. Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien Keine Kennzeichnungspflicht. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. GISBAU-Code: GU 50 Wichtige Hinweise Stets kaltes Wasser verwenden. Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | G481-0001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, buzil fliesenreiniger, fliesen reiniger, allzweckreiniger 1000ml, Unterhaltsreiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Schnelltrocknung, streifenfrei, materialschonend |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 7,50* | ab € 2,59* | € 3,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,58* | € 3,52* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,68* | € 3,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 2,87* | € 4,12* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,85* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|