Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil G468 Bucal 10 L Neutraler Sanitär-Duftreiniger


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Buzil G468 Bucal 10 L Neutraler Sanitär-Duftreiniger
Buzil G468 Bucal 10 L Neutraler Sanitär-Duftreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e76Q20497
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G468-0010
EAN/GTIN:
     4100660002058
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

Einsatzbereich

Für die tägliche Unterhaltsreinigung in Nassraumbereichen wie Schwimmbäder, Sanitärräume, Sport- und Fitnessanlagen, Umkleideräume, Nasszellen etc.

Einsetzbar auf wasserfesten Oberflächen und Fußböden.

Speziell für den Einsatz im Weichwasserbereich.

Besonders geeignet für empfindliche Oberflächen wie Emaille, Aluminium, Messing und säureempfindlichen Flächen z.B. Marmor, Muschelkalk etc.

Produktvorteile/-eigenschaften

Langanhaltender und desodorierender Frischeduft mit patentierter Neofresh Technologie.
Entfernt schnell und wirkungsvoll Hautfette, Seifenrückstände und Kalkseife.
Materialschonend bei guter Reinigungsleistung.
Regelmäßige Anwendung verhindert Kalkaufbau.
Trocknet streifenfrei ohne Nachtrocknen durch Abperleffekt.

Technische Daten

pH-Wert 5
Produkt-Farbe rot
Gebindegröße/Art 12 x 1 Liter Flasche im Karton
10 Liter Kanister

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISBAU-Code: GU 40

Anwendung und Dosierung

Für den gesamten Sanitärbereich.

Auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen.

Manuell: 50 ml - 100 ml/10 l Wasser bis pur.
Maschinell: 1:5 bis 1:10 mit Wasser

Zur Luftverbesserung pur ins WC, Urinal oder
auf die Toilettenbürste geben.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
G468-0010

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger buzil 10 l, allesreiniger 10 l, buzil allesreiniger, Duftreiniger, Unterhaltsreiniger, Schwimmbäder, Sanitärraum, Fitnessraum, Umkleide, frischeduft, Deo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,00*
ab € 31,50*
€ 44,79*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 28,87*
€ 44,80*
€ 4,19*
ab € 30,48*
€ 45,55*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 42,98*
€ 60,69*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 44,80*
€ 53,31
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 44,72*
€ 53,22
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 43,26*
€ 51,48
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 42,61*
€ 50,71
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 42,28*
€ 50,31
pro Kanister
ab 50 Kanister
€ 41,10*
€ 48,91
pro Kanister
ab 100 Kanister
€ 38,46*
€ 45,77
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 28,87*
€ 34,36
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,887* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.