| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e749889 Herst.-Nr.: 900043 EAN/GTIN: 4251102400571 |
| | |
|
| | |
| Dickflüssiger WC-Grundreiniger; der Problemlöser für Extremfälle. Entfernt mühelos Urinstein, Kalk und andere hartnäckige Verschmutzungen. Haftet auch an senkrechten Flächen. Angenehmer Duft. Für alle säureb
Anwendungsgebiete: Alle säurebeständigen WC-Anlagen. Produkteigenschaften: Löst salzsäureverstärkt selbst extreme Verschmutzungen von Urinstein, Kalk, Rost u. ä. Spontan wirksam. Haftet auch an senkrechten Flächen. Angenehmer Duft. Anwendungshinweise und Dosierung: Unbedingt vornässen und nur kaltes Wasser verwenden! Reinigung pur bis 1 l / 10 l Wasser Nur kurz einwirken, aber nicht antrocknen lassen! Mit kaltem Wasser gründlich nachspülen! Produktmerkmale: Hochviskoser salzsäurehaltiger WC-Grundreiniger ph-Wert: 0 - 0,5 Inhaltsstoffe (nach EU-Empfehlung): Kationische und nichtionische WAS, Salzsäure, Phosphorsäure, Korrosionsschutz, Hilfs- und Duftstoffe Kennzeichnung (nach EU-Richtlinien): Hinweis auf besondere Gefahren: R36, R38 Sicherheitsratschlag: S2, S26, S28 Gefahrensymbol: Xi - Reizend UBA-Nummer: 2070 0029 Weitere Informationen: | | Typ Reiniger: | Grundreiniger | GISBAU Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel: | GS70 - Sanitärreiniger, Basis Salzsäure, reizend | Reinigungs-Eigenschaften: | reinigend | Zusatz-Eigenschaften: | Raumduft | Schmutzeignung, löst insbesondere: | Kalk, Urinstein, Rost | Aufbringung, geeigent für: | Automatenreinigung, manuelle Aufbringung | PH-Wert im Konzentrat: | 1 | Anwendungs-Konzentration: | unverdünnt, verdünnt | Verdünnung mit: | Wasser | Anforderung an zu reinigenden Materialien: | säurefest | erforderliche Nacharbeiten: | Neutralisieren, Nachspülen erforderlich | Inhaltsstoffe: | Kationische und nichtionische WAS, Salzsäure, Phosphorsäure, Korrosionsschutz, Hilfs- und Duftstoffe |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, wc-reiniger 10l, toilettenreiniger, amerah sanitärreiniger, Sanitär, Sanitärraum, WC, Toiletten, Waschraum, Grundreiniger, Unterhaltsreiniger |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 19,20* | € 27,67* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 19,21* | € 27,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 1,92* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|