Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amerah Krafex 10 Liter Kraftreiniger/Fettlöser


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Amerah Krafex 10 Ltr. Kraftreiniger/Fettlöser
Amerah Krafex 10 Ltr. Kraftreiniger/Fettlöser
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e749860
Hersteller:
     Amerah
Herst.-Nr.:
     900024
EAN/GTIN:
     4251102400403
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

Alkalischer Kraftreiniger. Löst auch starke Öl- und Fettverschmutzungen auf allen alkalibeständigen Materialien, Oberflächen, Hartböden und elastischen Belägen. Besonders zum Einsatz auf Werkstattböden, im Küchenbereich und bei der Industriereinigung geeignet.

Anwendungsgebiete:

Alle alkalibeständigen Oberflächen und Materialien. Insbesondere auch für den Küchenbereich und für die Industriereinigung und Werkstattböden

Produkteigenschaften:

  • Gründliche Reinigung auch bei starker öl- und fetthaltiger Verschmutzung
  • Besonders geeignet zum Entfernen von Brandverschmutzungen
  • Auch im Lebensmittelbereich einsetzbar
  • Biologisch abbaubar
  • Durch schaumarme Einstellung auch für Automaten und Hochdruckreiniger geeignet

Anwendungshinweise und Dosierung:

Maximal handwarmes Wasser verwenden!

Manuelle Reinigung: 50 - 200 ml / 10 l Wasser
(Klar nachspülen!)

Automatenreinigung: 100 - 200 ml / 10 l Wasser

Hochdruckreinigung: 1:5 bis 1:10 mit Wasser

Produktmerkmale:

Alkalischer Kraftteiniger / Fettlöser

ph-Wert:

13 - 14

Inhaltsstoffe (nach EU-Empfehlung):

Anionische und nichtionische WAS, Alkalien, Phosphate, Lösevermittler, Hilfs- und Duftstoffe, Farbstoff in geringen Mengen

Kennzeichnung (nach EU-Richtlinien):

Keine

UBA-Nummer:

2070 0042


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Fettlöser für Hochdruckreiniger, Öl- und Fettreiniger, industriereiniger 10 l, industriereiniger, industriereiniger amerah, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Werkstattboden, Küchenbereich, Küche, Küchenreiniger, Automatenreiniger, Hochdruckreinigung, Lebensmittelverarbeitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 20,79*
€ 31,66*
€ 6,95*
ab € 36,29*
€ 54,26*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 31,66*
€ 37,68
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 31,30*
€ 37,25
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 29,68*
€ 35,32
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 28,76*
€ 34,22
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 27,77*
€ 33,05
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 27,25*
€ 32,43
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 24,27*
€ 28,88
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 20,79*
€ 24,74
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 2,079* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.