Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axid Sanitärreiniger 10 l


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Axid Sanitärreiniger 10 l
Axid Sanitärreiniger 10 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e74983297
Hersteller:
     Amerah
Herst.-Nr.:
     1001082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

Der Axid Sanitärreiniger ist ein saurer Reiniger mit spontaner Lösekraft von Kalk, Schmutz, Rost und Seifenresten. Ein Highlight ist der mit seiner Anwendung verbundene Abperleffekt. Der Sanitärreiniger von Axid ist materialschonend und verströmt einen angenehmen Duft. Geeignet ist er für alle Nassraumbereiche, zur täglichen Reinigung aller säurebeständigen Flächen und Gegenstände. Bitte nicht auf säureempfindliche Materialien anwenden.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

  • Löst extrem schnell und vollständig Kalk, Schmutz, Rost, Seifenresten.
  • Keine Geruchsbelästigung.
  • Glänzt durch Abperleffekt.
  • Materialschonend
  • angenehmer Duft.

 

ANWENDUNG und DOSIERUNG:

  • zur Reinigung alle Nassraumbereiche.
  • zur täglichen Reinigung alle säurebeständigen Flächen und Gegenstände.
  • Nicht geeignet für säureempfindliche Materialien.
  • mit kaltem Wasser im Verhältnis 1:4 (z. B. für 1 Eimer = 10 Liter Kalt vornässen
    - mit Reinigungslösung abreinigen
    - kalt nachspülen. Nur auf kalten Flächen anwenden!
    Je nach Verschmutzung und Verwendungsart: 50-200 ml/10 l Wasser bis pur.
  • Die Wasserhärte beeinflusst die Dosierung.klare, farblose Flüssigkeit

 

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: nicht relevant
Viskosität: dünnflüssig
Geruch: spezifischn
Dichte: 1,043 g/cm'
pH-Wert im Konzentrat: < 1



INHALTSSTOFFE GEMÄSS EG-DETERGENZIENVERORDNUNG 648/2004:

< 5% nichtionischee Tenside.
Weitere Inhaltsstoffe: Organische und anorganische Säuren, Duftstoffe
(LIMONENE, CITRAL), METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

 

Einstufung und Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Zubereitungsrichtlinien
1999/45/EG.

 

Umwelt-Info:

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside sind leicht und schnell biologisch
abbaubar (OECD Test 301) und erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 für Detergentien festgelegt sind. Das Gebindematerial ist recycelbar.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, badreiniger konzentrat, badreiniger, sanitärreiniger 10l, Sanitär Reiniger, Rostlöser, Kalklöser, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Fußbodenreiniger, abperleffekt, materialschonend, Nassbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 1,125* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 16,64*
€ 19,80
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 16,41*
€ 19,53
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 15,92*
€ 18,94
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 15,53*
€ 18,48
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 15,13*
€ 18,00
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 11,25*
€ 13,39
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.