Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amerah EXXX power+ 10 Liter Industriegrundreiniger


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Amerah EXXX power+ 10 Ltr. Industriegrundreiniger
Amerah EXXX power+ 10 Ltr. Industriegrundreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e749804
Hersteller:
     Amerah
Herst.-Nr.:
     900068
EAN/GTIN:
     4251102400755
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
grundreiniger 10l
Industriegrundreiniger mit Korrosionsschutz

Produkteigenschaften:

  • Alkalischer Hochleistungsgrundreiniger mit Korrosionsschutz, hoher Löseaktivität und intensiver Reinigungskraft
  • Entfernt aufgebaute hartnäckige Verschmutzungen, Verkrustungen und Filmrückstände
  • Löst und emulgiert in hervorragender Weise Öl- und Fettverschmutzungen aller Art
  • Schaumarm, daher auch für den Einsatz mit Hochdruckgeräten geeignet.
  • Auch für Bauzwischen- und Bauschlussreinigungen einsetzbar

Anwendungsbereich:

Zur Grundreinigung aller alkali- und wasserbeständigen Bodenbelagsarten verschiedenster Art, wie z. B. Natur- und Kunststein, Klinker- und Tonplatten, Industriebeläge. Im Zweifelsfalle wird empfohlen, die Alkalibeständigkeit der Bodenbeläge vor der Anwendung zu prüfen.

Nicht geeignet für Gummi-, Linoleum- und Asphaltbeläge, Kork und Kalkstein (z. B. Marmor). Nicht geeignet für unversiegelte Holz- oder Parkettböden.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

  1. Zur Grundreinigung von alkalibeständigen Böden verschiedenster Art und Verschmutzung 0,5 – 2,5 l Reiniger/8 l Wasser = 1 Eimer dosieren.
  2. Einsatz als Universalreinigungsmittel für alkalibeständige Oberflächen 40 – 80 ml Reiniger/8 l Wasser = 1 Eimer dosieren.
  3. Einsatz als Maschinen- und Motorenreiniger 100 – 500 ml/l Reinigungsflotte.
  4. In HD-Geräten oder Kfz-Waschanlagen 35 ml/l Reinigungsflotte. Je nach Anwendungsart mit Schrubber oder Einscheibenmaschine auf dem Boden verteilen, 5 – 10 Minuten einwirken lassen und mit der Einscheibenmaschine oder mit dem Schrubber bearbeiten, dann Schmutzflotte aufnehmen, mit ausreichend Wasser nachspülen, gegebenenfalls mehrmals spülen und aufwischen oder absaugen.

Technische Daten:

Aussehen: klare grüngelbe Flüssigkeit
Geruch: nach Salmiak
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1050 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 13

Inhaltsstoffe (gemäß Verordnung 648/2004/EG):

Unter 5 %: NTA, nichtionische Tenside
Enthält: Duftstoffe
GISCODE: GG 90
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Kennzeichnung:

EXXX power+ Industriegrundreiniger mit Korrosionsschutz

Gefahrensymbol:

C – Ätzend
Enthält 2 – < 5 % Kaliumhydroxid

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

R 34: Verursacht Verätzungen.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Transport:

UN-Nummer: 1814
Bezeichnung: Kaliumhydroxidlösung
Klasse: 8
Verpackungsgruppe: II
ADR

Weitere Informationen:
Typ Reiniger:
Grundreiniger
GISBAU Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel:
GG90 - Grundreiniger, ätzend, lösemittelhaltig mit H-Stoffen
Schmutzeignung, löst insbesondere:
öl- und fetthaltigen Schmutz
Aufbringung, geeigent für:
Automatenreinigung, manuelle Aufbringung, Einscheibenmaschine
PH-Wert im Konzentrat:
13
Anwendungs-Konzentration:
verdünnt
Verdünnung mit:
Wasser
Anforderung an zu reinigenden Materialien:
wasserbeständig, alkalibeständig
erforderliche Nacharbeiten:
Neutralisieren, Nachspülen erforderlich
Inhaltsstoffe:
Unter 5 %: NTA, nichtionische Tenside, Enthält: Duftstoffe
nicht geeignet für (Böden/Flächen):
Linoleum, Kautschuk
nicht geeignet für (Materialien):
Kalkstein, Kork

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, Industriegrundreinigung, Grundreinigung, Korrosionsschutz, Bauschlussreinigung, Hochdruckreinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 30,26*
€ 43,23*
€ 6,95*
ab € 29,97*
€ 43,26*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 43,23*
€ 51,44
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 43,04*
€ 51,22
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 41,46*
€ 49,34
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 40,97*
€ 48,75
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 40,66*
€ 48,39
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 30,26*
€ 36,01
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,026* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.