Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amerah Autex 10 Liter Automatenreiniger


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Amerah Autex 10 Ltr. Automatenreiniger
Amerah Autex 10 Ltr. Automatenreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e749800
Hersteller:
     Amerah
Herst.-Nr.:
     900064
EAN/GTIN:
     4251102400748
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatenreiniger
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
automatenreiniger 10l

Automaten- und HD-Reiniger mit spontaner Reinigungswirkung und hohem Emulgiervermögen. Zur Anwendung auf allen Hartböden aus Kunststoff und Stein, besonders in Produktions- und Lagerbereichen sowie stark frequentierten Objekten.

Anwendungsgebiete:

Alle alkalibeständigen Hartbeläge.

Produkteigenschaften:

Spontane Schmutzlösung bei gleichzeitiger Pflege durch hohes Emulgiervermögen.
Angenehmer Geruch.
Hohe Flächenleistung.
Durch extrem schaumarme Einstellung besonders für Automaten und Hochdruckreinigung geeignet.
Auch in Lebensmittelbereichen einsetzbar.

Anwendungshinweise und Dosierung:

Maximal handwarmes Wasser verwenden!
Automatenreinigung: 100 - 200 ml / 10 l Wasser
Hochdruckreinigung: 1:5 bis 1:10 mit Wasser

Produktmerkmale:

Schaumarmer alkalischer Automaten- und Hochdruckreiniger

ph-Wert:

11,5 - 12,5

Inhaltsstoffe (nach EU-Empfehlung):

Natürliche Seife, Alkali, Glykole, Komplexbildner, Hilfs- und Duftstoffe

Kennzeichnung (nach EU-Richtlinien):

Keine

UBA-Nummer:

2070 0010

Weitere Informationen:
Typ Reiniger:
Automatenreiniger
Reinigungs-Eigenschaften:
reinigend, pflegend / schützend
Zusatz-Eigenschaften:
Raumduft
Aufbringung, geeigent für:
Automatenreinigung, Einscheibenmaschine
PH-Wert im Konzentrat:
12
Anwendungs-Konzentration:
verdünnt
Verdünnung mit:
Wasser
Anforderung an zu reinigenden Materialien:
alkalibeständig
Inhaltsstoffe:
Natürliche Seife, Alkali, Glykole, Komplexbildner, Hilfs- und Duftstoffe

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreiniger konzentrat, Automatenreinigungsmittel, Hochdrucksreinigungsmittel, Hochdruckreinigung, Bodenreinigung, Fußbodenreiniger, Hartbödenreiniger, Bodenreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 1,646* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 28,08*
€ 33,42
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 27,46*
€ 32,68
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 26,86*
€ 31,96
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 26,01*
€ 30,95
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 26,00*
€ 30,94
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 25,36*
€ 30,18
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 22,32*
€ 26,56
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 16,46*
€ 19,59
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.