| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e743542 Herst.-Nr.: 3004650 EAN/GTIN: 4028163004655 |
| | |
|
| | |
| Kraftvoller Sanitärgrundreiniger. Beseitigt selbsttätig Rost, Urinstein und selbsthartnäckige Mörtel- und Seifenreste. Materialverträglich. Auf Phosphorsäurebasis Helotil ist ein kraftvoller Sanitär-Grundreiniger zur Entfernung hartnäckigerVerschmutzungen wie Kalk, Rost, Zement-, Mörtel- und Seifenreste, Wasser- undUrinstein. Aufgrund des breiten Wirkspektrums ist Helotil bestens geeignet zurGrund- und Unterhaltsreinigung. Die spezielle Zusammensetzung in Kombinationmit der RK- und RE- Listung macht Helotil zu einem idealen Produkt zur Schwimmbadreinigung.Darüber hinaus bleiben bei regelmäßiger Anwendung Abflussrohreund Siphons frei von Verstopfungen. Helotil ist frei von Salzsäure und zeichnet sichdurch eine gute Materialverträglichkeit aus. Die farbkodierte Rezeptur sowie das farbkodierteund mehrsprachige Produktetikett erhöhen die Anwendersicherheit. Anwendungsbereich: Zur Grundreinigung aller säurefesten Materialien wie Fliesen, Kacheln, Porzellan, Mosaik, Kunststoffböden, Glasdächer, Unterwasseranstriche in Badeanstalten, Waschkauen und Toiletten. - Sauber
Gründliche Entfernung von sanitärspezifischen Verschmutzungen. - Sicher
Hohe Anwendersicherheit durch RK- und RE-Listung. - Effizient
Breites Wirkungsspektrum für eine nachhaltige Reinigung.
Anwendungshinweise - Entnehmen Sie die Anwendungsweise dem Reinigungsplan und dem Produktetikett.
- Geeignete Schutzkleidung bei Verwendung des Produktes tragen.
- Saugfähige Steine und Fugenmaterial vorwässern.
- Helotil 5-10%ig mit Wasser verdünnen.
- Lösung auf der Oberfläche verteilen und wie gewohnt reinigen. In besonders hartnäckigen Fällen die Lösung unverdünnt auf die zuvor angefeuchteten Flächen oder Gegenstände auftragen.
- Einwirken lassen.
- Gründlich mit klarem Wasser nachspülen und Oberfläche trocknen lassen.
Anmerkungen / Information Zur Anwendung auf säurebeständigen Oberflächen. Im Zweifel, Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Nur für den professionellen Gebrauch. ph Wert: 0 Sicherheitshinweis Nicht mit anderen Produkten mischen! Verursacht Verätzungen! Nicht mitchlorhaltigen Produkten verwenden. Lagerung Produktbehälter stets geschlossen halten. Nur im Originalgebinde zwischen -5 und 40 °C lagern.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, grundreiniger 10l, grundreiniger, grundreiniger ecolab, Ecolab, Reiniger, Spezialreiniger, Speziallöser |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 114,90* | € 162,59* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 120,59* | € 163,48* | | | | Lager 1608 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,99* | € 165,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 10 Liter (ab € 11,199* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|