Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Streusalz 25 kg - Auftausalz für den professionellen Winterdienst


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Streusalz / Auftausalz 25 kg
Streusalz / Auftausalz 25 kg
Artikel-Nr.:
     1608-e714861
Hersteller:
     WECO
Herst.-Nr.:
     1012050
EAN/GTIN:
     4003885134101
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auftausalz
Streu-Salz
Streusalz
auftausalz 25 kg

Streusalz 25 kg - Auftausalz für den professionellen Winterdienst

25 kg Sack Auftausalz um Straßen, Wege und Plätze vor winterlicher Glättegefahr zu befreien. Auftausalz wirkt schnell und zuverlässig, und eignet sich daher zum Beispiel besonders bei Gefahrenstellen, und immer dann, wenn es darum geht schnellstmöglich Eis und Schnee zu entfernen.

Von manchem kann man einfach nie genug haben….

Wir liefern das Salz auch als Sattelzug - Salz, oder Palette - Salz, und das zu besonders günstigen Konditionen

Ab einer Bestellung von 27 Sack müssen Europaletten zum Tausch vorgehalten werden.

Streusalz vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere Informationen:
Typ Reiniger:
Streugut
Material:
Salz
Eigenschaften:
Auftausalz
Gewicht:
25 kg
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: auftausalz, Streugut, Streumittel, Winterstreu, Winterstreugut, Winterstreumittel, Verkehrssicherheit, Rutschhemmend, Salz, Winter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 10,57*
Lager 1608
€ 7,99*
ab € 11,26*
€ 12,37*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 12,37*
€ 14,72
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 11,26*
€ 13,40
pro Sack
1 Sack enthält 25 Kilogramm (ab € 0,4504* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG