Hochleistungsprodukt zur Polymerentfernung stark überpflegter Bodenflächen oder zur Entfernung von Beschichtungen, die mit herkömmlichen Grundreinigern bisher nur teilweise oder gar nicht zu entfernen waren. Bei der Verarbeitung schaumarm und sehr leistungsstark. Durch das sehr schnelle Anlösevermögen von Veroclean sind nur kurze Einwirkzeiten des Produktes auf die Beschichtung notwendig.
Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Nichtionische Tenside < 5%, Seife < 5%, wasserlösliche Lösungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe. pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 9
Anwendungsbereich
Auf wasserfesten, alkaliempfindlichen und alkalibeständigen Belagsarten anwendbar, z.B. Linoleum, Gummi, PVC, Polyolefin, Natur- und Kunststein. Bei nicht einwandfrei identifizierbaren Belagsarten ist vor der Anwendung die Materialbeständigkeit zu prüfen.
Anwendung
Grundreinigung auf beschichteten bzw. eingepflegten Belagsarten:
1 – 3 Liter zu 8 Liter kaltem Wasser.
Die Reinigungslösung auf dem Boden verteilen, kurz einwirken lassen, scheuern, wenn nötig heißes Wasser über den Laugentank zugeben, Schmutzflotte absaugen, gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.
Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.
Verbrauch pro m2
Grundreinigung: 90 ml
Sicherheitshinweise
Xi, Reizend im Konzentrat
R 36/38 Reizt die Augen und die Haut. S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 26 Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 51 Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.