| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e70T446178 Herst.-Nr.: j600301 EAN/GTIN: 4031255003481 |
| | |
|
| | |
| Kalt- und heißwasserbeständiges Antischaum-Konzentrat zur Verhinderung der übermäßigen Schaumbildung in Reinigungsautomaten. Produktzusammensetzung Silikonölemulsion, Konservierungsstoff (Methyl-, Methylchloroisothiazolinone). pH-Wert (Konzentrat): ca. 10 Anwendungsbereich Zur Entschäumung der Schmutzflotte in Wassersaugern, Scheuersaugmaschinen und Sprüh-Extraktionsgerät. Anwendung Flasche vor Gebrauch schütteln. Einige Spritzer bei eingeschaltetem Saugmotor in den Saugschlauch geben. Bei großen Scheuersaugmaschinen kommen je nach Schmutzwassertankvolumen 100 – 200 ml mit 1 – 2 Liter Wasser verdünnt in den Schmutzwassertank. Nach Entleerung des Schmutzwassertanks Vorgang wiederholen. Verbrauch pro m2 Keine Angabe möglich Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1! Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | j600301 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 4 | | € 9,95* | ab € 8,89* | € 12,45* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 8,55* | € 12,79* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,88* | € 13,02* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 9,46* | € 13,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,88* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|