Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Opysat 5 l Handwaschlotion


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Kiehl Opysat 5 l Handwaschlotion
Kiehl Opysat 5 l Handwaschlotion
Artikel-Nr.:
     1608-e70T296072
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     j450205
EAN/GTIN:
     4031255002170
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat

Hochwertige viskose Handwasch-Lotion mit Hautschutzkomponenten. Reinigt mild und pflegend. Spezielle Waschsubstanzen sorgen für eine hautschonende Reinigung der Hände. Angenehm wohlriechende Duftnote und optisch ansprechender Perlmutteffekt in der Flasche. Mit dem eingestellten pH-Wert wird der natürliche Säureschutzmantel der Haut nicht angegriffen. Die hohe Rückfettung der feuchtigkeitsspendenden Hautschutzkomponenten beugt Hautreizungen vor. Besonders für häufiges Waschen geeignet. Äußerst sparsam in der Anwendung. Für alle Wasserhärten geeignet. Keine Beeinträchtigung von Fertigungsprozessen wie z. B. Lackierung / Beschichtung von Oberflächen.



Opysat enthält nachwachsende Rohstoffe, ist gut biologisch abbaubar und frei von Seife, Lösemitteln, Alkohol oder Reibekörpern. Dermatologisch unbedenklich. Zum Einsatz im Wandspender geeignet. Die Verpackungen sind sortenrein recyclebar.

Produktzusammensetzung (INCI)

Aqua, Cocoamide-DEA, Sodium Laureth Sulfate, PEG-7-Glyceryl Cocoate, PEG-3-Distearate, Sodium Chloride, Citric Acid, Allantoin, Panthenol, Linalool, Citronellol, (Color) CI 45100, Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 6,0

Anwendungsbereich

Zur hygienischen Reinigung und Pflege der Hände, auch bei Fettverschmutzungen der Hände. Ideal zum Einsatz in allen Bereichen, die häufiges Händewaschen erfordern, z. B. in Heimen, Krankenhäusern, Schulen Kindergärten etc.

Anwendung

In nachfüllbaren oder für Rechteckflaschen geeigneten Spendern für viskose Produkte:
Spender mit Opysat befüllen. Vermischungen mit anderen Seifen vermeiden. Spender mind. zweimal jährlich komplett entleeren und gründlich mit warmem Wasser reinigen.

Mit aufschraubbarer manueller Dosierpumpe (nicht im Lieferumfang enthalten):
Dosierpumpe statt dem Originaldeckel auf den Kanister schrauben. Zweimal drücken entspricht etwa 2 ml. Dosierpumpe vor jedem Gebindewechsel gründlich mit warmem Wasser innen und außen reinigen.

2 ml Opysat in die mit Wasser angefeuchteten Hände geben und die Hände waschen. Anschließend die Hände mit warmem Wasser sorgfältig abspülen und abtrocknen.

Zum Schutz der Hände bei und nach der Arbeit empfehlen wir Produkte aus der "marina KC Serie".

Verbrauch

2 ml pro Händewaschung

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
j450205
... > Lager 1608 > Shop > Hygiene
... > Shop > Hygiene > Seife
... > Hygiene > Seife > Waschlotion
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, cremeseife 5l, cremeseife, flüssigseife kiehl, Seife, Kiehl, Handwaschlotion
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 16,98*
€ 26,11*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 18,63*
€ 26,12*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 26,11*
€ 31,07
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 25,83*
€ 30,74
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 24,32*
€ 28,94
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 23,51*
€ 27,98
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 23,13*
€ 27,52
pro Behälter
ab 80 Behälter
€ 21,07*
€ 25,07
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 16,98*
€ 20,21
pro Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 3,396* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.