Schnell wirkender, reinigungsaktiver Sanitärunterhaltsreiniger mit langanhaltendem Frischeduft für die schnelle Entfernung von Kalkablagerungen und darin gebundenen Verschmutzungen. Der Abperleffekt verhindert zuverlässig Kalkanhaftungen an den gereinigten Flächen, die neuartige Säurekombination garantiert eine ausgezeichnete Reinigungsleistung. Die umweltgerechte Formulierung erlaubt die Vergabe des Europäischen Umweltzeichens an Kiehl-SanEco Konzentrat. RK-gelistet.
Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)
Anionische Tenside < 5%, nichtionische Tenside 5 – 15%, organische Säuren, wasserlösliche Lösungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 1 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 2
Anwendungsbereich
Auf allen wasserfesten Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich, wie z.B. Armaturen, Waschbecken, Bade- und Duschwannen, WC-Becken mit Brille und Deckel, Trennwände mit Rahmen, Spiegel, Fliesen usw. aus Email, Keramik, Glas, Aluminium, Messing, Chrom, Edelstahl, Kunststoff und Lack anwendbar.
Nicht geeignet auf kalkhaltigen Oberflächen, wie z.B. Marmor und Betonwerkstein.
Anwendung
Herstellen der Gebrauchslösung:
a) 500 ml-Flasche bis zur oberen Auswölbung mit Wasser füllen und 40 ml (1 Dosierkopf) Kiehl-SanEco Konzentrat aus der Dosierflasche dazu geben.
b) 500 ml-Flasche über die KIEHL-Dosierstation befüllen.
c) 500 ml-Flasche bis zur oberen Auswölbung mit Wasser füllen und 40 ml (1 Pumpenhub) Kiehl-SanEco Konzentrat aus dem KIEHL-DosiExpress dazu geben.
Je nach Anwendungsbereich Schaumsprayer oder rote Spritzdüse aufschrauben.
Unterhaltsreinigung im Schaumsprayverfahren:
Gebrauchslösung auf Fläche, Tuch oder nicht abrasiven Schwamm aufschäumen. Fläche bearbeiten. Nach kurzer Einwirkzeit gründlich mit Wasser nachspülen.
Unterhaltsreinigung mit der Spritzflasche:
Gebrauchslösung in WC-Becken oder Urinale spritzen, mit WC-Bürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit spülen.
Auch zum Wischen im ein- und zweistufigen Verfahren geeignet:
Je nach Verschmutzung bis zu 80 ml (2 Dosierköpfe) zu 8 Liter kaltem Wasser geben.
Verbrauch pro m2
Oberflächenreinigung: 0,4 ml
Sicherheitshinweise
Xi, Reizend im Konzentrat;
R 38 Reizt die Haut. R 41 Gefahr ernster Augenschäden. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen. S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Enthält: Milchsäure.
Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.