| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e70T246478 Herst.-Nr.: j400601 EAN/GTIN: 4031255045870 |
| | |
|
| | |
| Hochaktiver, phosphorsäurehaltiger WC-Kraftreiniger zur Entfernung von kalkhaltigen Ablagerungen in WC-Becken und Urinalen. Durch die hohe Viskosität des Produktes wird die Einwirkzeit verlängert und selbst schwerlösliche Verschmutzungen werden gründlich entfernt. Der Einsatz auf säureempfindlichen Flächen führt zu irreparablen Materialschäden. Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG) Nichtionische Tenside < 5 %, anorganische Säuren, organische Säuren, Farbstoffe, Duftstoffe (Amyl Cinnamal, Citronellol, Methyl Propanal). pH-Wert (Konzentrat): ca. 0,5 Anwendungsbereich Ausschließlich zur Entfernung schwerlöslicher Ablagerungen in WC-Becken und Urinalen aus Keramik, Porzellan und rostfreiem Edelstahl. Anwendung Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Produkt unverdünnt unter den WC-Rand oder auf die zu reinigende Fläche spritzen und mit der WC-Bürste verteilen. Nach kurzer Einwirkzeit mit der WC-Bürste bei fließendem Wasser abspülen. Produkt nicht eintrockenen lassen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Verbrauch pro m2 Intensivreinigung: 10 ml Sicherheitshinweise Gefahr, im Konzentrat; H 314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H 412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P 262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P 281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. P 305/351/338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P 308/313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält Phosphoric Acid (INCI). Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, Kiehl, WC-Kraftreiniger |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 4,48* | € 6,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 4,49* | € 6,68* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 6,95* | ab € 4,43* | € 6,74* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 4,35* | € 6,81* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | pro Flasche | € 7,99* | ab € 4,52* | € 7,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,52* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|