| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e70T096579 Herst.-Nr.: j250702 EAN/GTIN: 4031255000152 |
| | |
|
| | |
| Durch spezielle Wirkstoffkombination extrem schnell wirkender, tensidarmer Aktivreiniger. Sehr gutes Trennverhalten im Abwasser. Erhält die Saugfähigkeit der textilen Fasern von Moppbezügen und Wischtüchern. Ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung, aber auch als Intensivreiniger einsetzbar. Verträglich mit vielen Desinfektionsmitteln. Angenehm duftend. Umweltschonend durch biologisch sehr gut abbaubare Inhaltstoffe. Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG) Nichtionische Tenside 5 – 15 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Kaliumcitrat, Farbstoffe, Duftstoffe (Linalool, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate). pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5 pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7,5 Anwendungsbereich Auf allen wasserfesten Oberflächen, Gegenständen und Bodenbelägen sowie durch Beschichtung geschützten Belagsarten anwendbar. Anwendung 1 Dosierung (Dosierbeutel bzw. Dosierkopf) = 25 ml Unterhaltsreinigung (Wischen/maschinelle Nassreinigung/Oberflächenreinigung): 1 Dosierung zu 8 Liter kaltem Wasser oder Dosierung über Kiehl-Dosiersystem 1:320. Intensivreinigung: 2 – 4 Dosierungen zu 8 Liter kaltem Wasser oder Dosierung über Kiehl-Dosiersystem 1:160. Reinigungslösung verteilen, scheuern, absaugen, mit klarem Wasser nachwischen. Bei leichter bis mittlerer Verschmutzung ist die halbe Dosierung ausreichend. Verbrauch pro m2 Wischen/maschinelle Nassreinigung: 0,06 – 0,25 ml Oberflächenreinigung: 0,15 ml Intensivreinigung: 1,5 ml Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1! Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | j250702 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 1000ml, industriereiniger, industriereiniger 1000 ml, Kiehl, Aktivreiniger |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 5,98* | € 8,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 5,97* | € 8,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 5,95* | ab € 6,36* | € 9,21* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 4,19* | ab € 6,07* | € 9,22* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | pro Flasche | € 7,99* | ab € 5,97* | € 9,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 5,97* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|