Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix RA 505 IBC Scheuersaugmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix RA 505 IBC
Cleanfix RA 505 IBC
Schmutzwassertank
Artikel-Nr.:
     1608-e6WP391882
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     555.015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

Cleanfix RA 505 IBC - Formschöne, robuste Scheuersaugmaschine, ideal für harte und elastische Böden in Industrie, Handel und öffentlichen Einrichtungen.
Der Antrieb erfolgt über Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbständig vorwärts. Alle Bedienelemente sind sehr anwenderfreundlich – ein Bürstenwechsel erfolgt innerhalb von Sekunden. Optimal für mittlere Flächen ohne Steigung.
Mit integriertem Ladegerät

 Geschwindigkeitsabhängige Zufuhr der Reinigungsflotte
Die RA 505 IBCT verfügt über eine automatische geschwindigkeitsabhängige Zufuhr der Reinigungsflotte.
 

Nutzen:
• Hohe Effizienz und Reduzierung der Personalkosten.
• Bis zu 30% tieferer Wasserund Chemieverbrauch, dadurch weniger Tankfüllstopps.
• Der 55 Liter Frischwassertank ist mit einem Tankvolumen von 75 Litern einer konventionellen Maschine zu vergleichen.
• Gleichmässig trockener Boden. Kein Nachtrocknen von Pfützen in Kurven ist nötig.

Weitere Informationen:
Maschinentyp:
Mitgängermaschine
Energiebedarf:
Batteriebetrieb
Arbeitsbreite:
51 cm
Saugbreite:
88 cm
Abmessungen (LxBxH):
138 cm x 56 cm x 113 cm
Gewicht:
155 kg
Flächenleistung:
2100 m²/h
Anzahl Motoren:
1
Anzahl Batterien:
1
Parameter Batterie:
Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Frischwassertank:
55 l
Schmutzwassertank:
56 l
Bürstendruck:
48 kg
Arbeitsdruck / Vakuum:
130 mbar
Zubehör (inklusive):
Schrubbbürste Ø 51cm, Saugdüse gebogen, integriertes Ladegerät VDE
Weitere Suchbegriffe: cleanfix bodenreinigungsautomat, bodenreinigungsautomat, scheuermaschine batteriebetrieben, Reinigungsmaschine, Saugmaschine, Hartbodenreinigungsmaschine, Batterieantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.268,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.694,71*
€ 5.586,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.617,22*
€ 5.494,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.432,18*
€ 5.274,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.274,36*
€ 5.086,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.268,04*
€ 5.078,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.