Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix RA 505 IBCT Scheuersaugmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix RA 505 IBCT
Cleanfix RA 505 IBCT
Schmutzwassertank
Artikel-Nr.:
     1608-e6WP391822
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     555.055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

Cleanfix RA 505 IBCT - Formschöne, robuste Scheuersaugmaschine, ideal für harte und elastische Böden in Industrie, Handel und öffentlichen Einrichtungen. Im Unterschied zur RA 505 IBC ist bei der IBCT ein Vor- und Rückwärtsarbeiten möglich.
Automatischer Antrieb sowie umweltfreundliche Chemiedosierung mit dem Cleanfix-Dosier-System (optional erhältlich) garantieren für eine hohe Anwenderfreundlichkeit. Optimal für mittlere Flächen mit bis zu 8% Steigung.
Mit integriertem Ladegerät und Antrieb vor- und rückwärts.

Geschwindigkeitsabhängige Zufuhr der Reinigungsflotte
Die RA 505 IBCT verfügt über eine automatische geschwindigkeitsabhängige Zufuhr der Reinigungsflotte.
 

Nutzen:
• Hohe Effizienz und Reduzierung der Personalkosten.
• Bis zu 30% tieferer Wasserund Chemieverbrauch, dadurch weniger Tankfüllstopps.
• Der 55 Liter Frischwassertank ist mit einem Tankvolumen von 75 Litern einer konventionellen Maschine zu vergleichen.
• Gleichmässig trockener Boden. Kein Nachtrocknen von Pfützen in Kurven ist nötig.

Weitere Informationen:
Maschinentyp:
Mitgängermaschine
Energiebedarf:
Batteriebetrieb
Arbeitsbreite:
51 cm
Saugbreite:
88 cm
Abmessungen (LxBxH):
138 cm x 56 cm x 113 cm
Gewicht:
168 kg
Flächenleistung:
2100 m²/h
Volt:
230 V
Anzahl Motoren:
1
Betriebszeit Batterie:
1
Parameter Batterie:
Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Frischwassertank:
55 l
Schmutzwassertank:
56 l
Bürstendruck:
48 kg
Arbeitsdruck / Vakuum:
130 mbar
Zubehör (inklusive):
Schrubbbürste Ø 51cm, Saugdüse gebogen, integriertes Ladegerät VDE
Weitere Suchbegriffe: cleanfix bodenreinigungsautomat, bodenreinigungsautomat, scheuermaschine batteriebetrieben, Reinigungsmaschine, Saugmaschine, Hartbodenreinigungsmaschine, Batterieantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.610,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.434,92*
€ 8.847,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.256,06*
€ 8.634,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.887,15*
€ 8.195,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.610,64*
€ 7.866,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.