| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e6WP301822 Herst.-Nr.: 565.055 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Cleanfix 605 IBCT - Formschöne, robuste Scheuersaugmaschine, ideal für harte und elastische Böden in Industrie, Handel und öffentlichen Einrichtungen. Zwei kontrarotierende Bürsten sorgen für streifenfreie Reinigung. Automatischer Antrieb sowie umweltfreundliche Chemiedosierung mit dem Cleanfix-Dosier-System (optional erhältlich) garantieren für eine hohe Anwenderfreundlichkeit. Cleanfix 605 IBCT, optimal für grössere Flächen mit bis zu 8% Steigung. Mit integriertem Ladegerät und Antrieb vor- und rückwärts. Geschwindigkeitsabhängige Zufuhr der Reinigungsflotte Die RA 605 IBCT verfügt über eine automatische geschwindigkeitsabhängige Zufuhr der Reinigungsflotte. Nutzen: • Hohe Effizienz und Reduzierung der Personalkosten. • Bis zu 30% tieferer Wasserund Chemieverbrauch, dadurch weniger Tankfüllstopps. • Der 55 Liter Frischwassertank ist mit einem Tankvolumen von 75 Litern einer konventionellen Maschine zu vergleichen. • Gleichmässig trockener Boden. Kein Nachtrocknen von Pfützen in Kurven ist nötig. Weitere Informationen: | | Maschinentyp: | Mitgängermaschine | Energiebedarf: | Batteriebetrieb | Arbeitsbreite: | 62 cm | Saugbreite: | 88 cm | Abmessungen (LxBxH): | 138 cm x 64 cm x 113 cm | Gewicht: | 190 kg | Flächenleistung: | 2500 m²/h | Volt: | 230 V | Anzahl Batterien: | 1 | Parameter Batterie: | Ladegerät im Lieferumfang enthalten | Frischwassertank: | 55 l | Schmutzwassertank: | 56 l | Anzahl der mitgelieferten Bürsten: | 2 | Bürstendurchmesser: | 2x 318 cm | Bürstendruck: | 55 kg | Arbeitsdruck / Vakuum: | 130 mbar | Zubehör (inklusive): | 1 Schrubbbürste Ø 310mm, Saugdüse gebogen, integriertes Ladegerät VDE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.898,93* | € 7.329,98* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.913,65* | € 7.329,99* | | | | Lager 1608 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.001,78* | € 7.823,36* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 9.121,27* | € 9.554,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|