Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix RA 431 IBC Scheuersaugmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix RA 431 IBC ohne Batterien und Saugdüse
Cleanfix RA 431 IBC ohne Batterien und Saugdüse
Artikel-Nr.:
     1608-e6WP272882
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     436.015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

Die Cleanfix RA 431 IBC ist eine äußerst robuste Scheuersaugmaschine für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie.
Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck. Die grossen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die RA 431 IBC zieht selbstständig vorwärts. Die Cleanfix RA 431 IBC; kompakt mit integriertem Ladegerät.

Zubehör wie z.B. Batterie oder Saugdüse auf Anfrage.

Maschine ohne Batterien und Saugdüse.

Weitere Informationen:
Maschinentyp:
Mitgängermaschine
Energiebedarf:
Batteriebetrieb
Arbeitsbreite:
43 cm
Saugbreite:
76 cm
Abmessungen (LxBxH):
85 cm x 51 cm x 80 cm
Gewicht:
122 kg
Flächenleistung:
1750 m²/h
Volt:
230 V
Motorleistung:
Saugmotor: 400 W, Bürstmotor: 750 W
Anzahl Motoren:
2
Batteriekapazität:
70 Ah
Anzahl Batterien:
1
Parameter Batterie:
Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Frischwassertank:
32 l
Schmutzwassertank:
38 l
Bürstendrehzahl:
180 U/min
Bürstendruck:
54 kg
Arbeitsdruck / Vakuum:
110 m bar
Zubehör (inklusive):
Schrubbbürste PPN 0.6 Ø 43cm, Verlängerungskabel VDE 20m, integriertes Ladegerät VDE
Weitere Suchbegriffe: cleanfix bodenreinigungsautomat, bodenreinigungsautomat, Reinigungsmaschine, Saugmaschine, Hartbodenreinigungsmaschine, Batterieantrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.759,44*
€ 3.136,58*
Lager 1608
Frei Haus
ab € 3.188,05*
€ 3.936,31*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 5.308,84*
€ 5.751,06*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.936,31*
€ 4.684,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.798,19*
€ 4.519,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.449,56*
€ 4.104,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.223,56*
€ 3.836,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.188,05*
€ 3.793,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.