Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cleanfix RA 431 B Duo Scheuersaugmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix RA 431 B Duo
Cleanfix RA 431 B Duo
Cleanfix RA 431 B Duo - Anwendungsbeispiel
Artikel-Nr.:
     1608-e6WP272872
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     436.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

Die Cleanfix RA 431 B Duo ist eine innovative und robuste Scheuersaugmaschine mit 2 Geschwindigkeiten, für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie.

Weitere Informationen:
Maschinentyp:
Mitgängermaschine
Energiebedarf:
Batteriebetrieb
Arbeitsbreite:
43 cm
Saugbreite:
76 cm
Abmessungen (LxBxH):
85 cm x 43 cm x 80 cm
Gewicht:
133 kg
Flächenleistung:
1750 m²/h
Volt:
230 V
Motorleistung:
Saugmotor: 400 W, Bürstmotor: 1000 / 1400 W
Anzahl Motoren:
2
Batteriekapazität:
70 Ah
Anzahl Batterien:
1
Frischwassertank:
32 l
Schmutzwassertank:
38 l
Bürstendrehzahl:
180 U/min (lowspeed), 500 U/min (highspeed)
Bürstendruck:
48 kg
Arbeitsdruck / Vakuum:
110 mbar
Zubehör (inklusive):
Schrubbbürste PPN 0.6 Ø 43cm
Weitere Suchbegriffe: cleanfix bodenreinigungsautomat, bodenreinigungsautomat, scheuermaschine batteriebetrieben, Reinigungsmaschine, Saugmaschine, Hartbodenreinigungsmaschine, Batterieantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.509,67*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.190,29*
€ 4.986,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.978,33*
€ 4.734,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.509,67*
€ 4.176,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.