Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deiss Universal Abfallbeutel 16L 450x540 transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Deiss Universal Abfallbeutel 16L 450x540 transparent - Pack
Deiss Universal Abfallbeutel 16L 450x540 transparent - Pack
Deiss Universal Abfallbeutel 16L 450x540 transparent - Rolle
Artikel-Nr.:
     1608-e644326
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     49901
EAN/GTIN:
     4001553710589
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Deiss UNIVERSAL Müllbeutel und Müllsäcke werden aus Niederdruck-Polyethylen (PE-HD) hergestellt. Durch den Einsatz dieser Materialart lassen sich Stärkeneinsparungen mit gleichzeitig verbundener guter Folienqualität realisieren.

Die physikalischen Eigenschaften von UNIVERSAL erlauben eine hohe Durchstoßfestigkeit und Reißfestigkeit bei geringer Folienstärke. Je nach Anforderung an den Müllsack und seinen Einsatzbereich kann UNIVERSAL eine interessante, preisgünstigere Alternative darstellen.

Als qualitativer und quantitativer Marktführer im Bereich Müllsäcke und Müllbeutel ist Deiss der Qualität verpflichtet.
Nur wirklich zuverlässige Müllsäcke, die nicht reißen, sind problemlos und damit auch benutzbar.

Mittels ständiger Forschung an neuen Werkstoffen und Fortentwicklung der Produktionsqualität steht auch in Zukunft der Name Deiss für innovative Qualität.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Abmessungen (LxBxH):
450 x 540 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,26*
1 Tag
141
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,95*
€ 1,54*
2 Tage
141
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 1,84*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,91*
Lager 1608
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 1,44*
€ 3,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 0,72* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
59815
ab € 0,88*
Ähnlich
Emil Deiss
59906
ab € 0,72*
Ähnlich
Emil Deiss
49800
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.