Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e58194683 Herst.-Nr.: 3460-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Nitras Chloroprenehandschuhe,
- Farbe/Material: schwarz, velourisiert, Wandstärke min. 0,6 mm,
- einzeln in Polybeuteln verpackt,
- 32 cm Länge,
- EN 388 : 2003-12 CAT2 & EN374-2&3 : 2004 CAT3
Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | 3460-10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh schwarz gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Nitras, Cloroprenehandschuh, schwarz, Arbeitsschutz, Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 1,64* | € 2,41* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,76* | € 2,58* | | | | | | | | 12 | | € 3,19* | ab € 1,84* | € 2,60* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 1,96* | € 2,76* | | | | Lager 1608 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 1,80* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|