Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Noelle Stielbürste Fibre 27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noelle Stielbürste Fibre 27cm
Noelle Stielbürste Fibre 27cm
Artikel-Nr.:
     1608-e545263
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     7368000
EAN/GTIN:
     4013648000550
Suchbegriffe:
Stielbürste
Stielscheuerbürste
nölle stielbürste
stielbürste

Noelle Stielbürste Fibre 27 cm

Noelle Stielbürste Fibre 27cm
Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
7368000
Bürsten:
Stielbürste
Abmessungen (LxBxH):
Länge: 27 cm
Größe / Arbeitsbreite:
120 mm
Eigenschaften BBS:
hitzebeständig, robust
Weitere Suchbegriffe: Stielfeger, Stiel Bürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.