Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noelle Handbesen Rosshaarmischung lackiert, weißer Bart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noelle Handbesen Rosshaarmischung lackiert, weißer Bart
Noelle Handbesen Rosshaarmischung lackiert, weißer Bart
Artikel-Nr.:
     1608-e541947
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     5159100
EAN/GTIN:
     4013648002783
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
noelle handbesen rosshaarmischung
Noelle Handbesen Rosshaarmischung, lackiert mit weißem Bart, 28 cm
Weitere Informationen:
Material Körper:
Holz lackiert
Material Besatz:
Rosshaarmischung
Härte Besatz:
weiches Material
Stieltyp:
Holzstiel
Eigenschaften BBS:
für feinen Schmutz
Abmessungen (LxBxH):
Länge: 28 cm
Farbe Körper:
Nussbaumfarben
Farbe Besatz:
schwarz (weißer Bart)
Besen:
Handfeger
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen roßhaar, kehren, Bodenreinigung, Hand Besen, Kehrbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.