| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e4PW8418 Herst.-Nr.: 0050 EAN/GTIN: 4006533003262 |
| |
|
| | |
| - Sprinthalter Plus aus Kunststoff
- Breite: 40 cm
- universell einsetzbares Bodenreinigungs-System für verschiedene Anwendungsbereiche,
- passend für alle gängien Flachmops
- inkl. Clips
Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | 0050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischmophalter, Wischmopphalter, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, Bodenset, Wischset, vermop wischbezug 50cm, bodenset vermop, bodenset 50cm, Klapphalter ahr 50 cm grau/gelb, Sprint, Bodenreinigungs-System |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 19,21* | € 26,92* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 18,26* | € 26,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,34* | € 27,11* | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 19,21* | € 28,54* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 20,72* | € 29,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|