Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Saalbesen RM 60 cm mit Power-Stick Stielhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Saalbesen RM 60 cm mit Power-Stick Stielhalter
Nölle Saalbesen RM 60 cm mit Power-Stick Stielhalter
Artikel-Nr.:
     1608-e3YX072460
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     236693
EAN/GTIN:
     4250560509826
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
großraumbesen 60cm
  • Saalbesen 60 cm Qualitätsmischung
  • mit Power Stick Stielhalter zum schnellen Einstielen von allen gängigen Holzstielen von 24 mm bis 26 mm Durchmesser
  • geeignet für feinen Staub und Schmutz im Innenbereich
  • nicht nassfest
Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
236693
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, saalbesen stielhalter, Powerstick, Stielhalter, Besen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 4,99*
€ 7,76*
1
€ 4,19*
ab € 5,01*
€ 7,92*
10 Tage
23
10
€ 5,80*
ab € 6,31*
€ 8,68*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.