Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVO Universaltuch, blau, Oberflächen 40 x 40 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EVO® Universaltuch, blau, Oberflächen
EVO® Universaltuch, blau, Oberflächen
Artikel-Nr.:
     1608-e244942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     405106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

EVO Universal Reinigungstuch. Maße 40 x 40 cm, mit Piktogramm.

Ideal geeignet zur täglichen Unterhaltsreinigung.

Weitere Informationen:
Abmessungen (LxBxH):
40x40 cm
Farbe:
blau
Motiv SP:
Piktogramm: Oberflächen
Material:
100% Viskose
Grammatur:
150 g/m²
Geeignet für Trockner:
Ja
Geeignet zum Bügeln:
Nein
Geeignet für Trockenreinigung:
Nein
Bleichbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, putztuch 40x40cm, allzwecktuch, allzwecktücher viskose, Reinigungstuch, Wischtuch, farbcodiert, Unterhaltsreinigung, Mehrwegtuch, Nassreinigung, Feuchtreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,721* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.