Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet Special, C-Falz, 2-lagig, 23 x 32 cm, 2.880 Blatt, Handtuchpapier


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papernet Special, C-Falz, 2-lagig, 23 x 32 cm, 2.880 Blatt, Handtuchpapier
Papernet Special, C-Falz, 2-lagig, 23 x 32 cm, 2.880 Blatt, Handtuchpapier
Artikel-Nr.:
     1608-e1QB246518
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     400741
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Papernet Special ist ein zweilagiges, hochweißes Handtuchpapier in C-Falz mit einer Blattbreite von 23 cm und einer Blattlänge von 32 cm.

Weitere Informationen:
Format:
Einzelblatt
Lagen:
2-lagig
Papierart:
Zellstoff
Falzung:
Lagenfalzung (CZ/C)
Format Länge:
23 cm
Format Breite:
32 cm
Farbe:
weiß
Gewicht:
9 kg (Karton)
Prägung:
Wave +
Materialstärke:
19,50 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 2-lagig werra, falthandtuch 2-lagig, werra falthandtuch, Spenderpapier, Papiertücher, Falztücher, Papier, Hygienepapier, Falzhandtücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,22*
€ 40,81*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 30,81*
€ 43,09*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 43,09*
€ 51,28
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 41,53*
€ 49,42
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 40,01*
€ 47,61
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 39,58*
€ 47,10
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 38,83*
€ 46,21
pro Kartonage
ab 32 Kartonagen
€ 38,53*
€ 45,85
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 30,81*
€ 36,66
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2.880 Blätter (ab € 0,0107* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.