Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papernet Special Z-Fold Handtuchpapier, 2-lagig, 22 x 24 cm, 4.000 Blatt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Papernet Special Z-Fold Handtuchpapier, 2-lagig
Papernet Special Z-Fold Handtuchpapier, 2-lagig
Artikel-Nr.:
     1608-e1QB242196
Hersteller:
     PaperNet
Herst.-Nr.:
     406329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Hochwertiges 2-lagiges Handtuchpapier aus Recycling Tissue. Vollentfaltung, Tücher ineinandergelegt. Besonders hygienisch durch berührungslose Entnahme

Weitere Informationen:
Format:
Einzelblatt
Lagen:
2-lagig
Papierart:
Tissue
Falzung:
Zick-Zack (ZZ)
Format Länge:
220
Format Breite:
240
Farbe:
weiß
Prägung:
Wave
Perforation:
Bedruckte Banderole
Material:
Recycling Tissue, 70° Weiße
Materialstärke:
2 x 22 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, papernet falthandtücher zz-falz 2-lagig, falthandtuch v-falz, falthandtuch 2-lagig, Handtücher, Spenderhandtücher, Papier, Hygienepapier, Sanitärraum, WC, Toilette, Badezimmer, Sanitär, Waschraum
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
pro Karton
€ 4,99*
ab € 33,77*
€ 50,18*
2 Tage
2
pro Palette
Frei Haus
ab € 1.216,27*
€ 1.447,44*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 50,18*
€ 59,71
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 49,46*
€ 58,86
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 47,28*
€ 56,26
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 46,73*
€ 55,61
pro Karton
ab 18 Kartons
€ 46,72*
€ 55,60
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 45,63*
€ 54,30
pro Karton
ab 36 Kartons
€ 41,94*
€ 49,91
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 33,77*
€ 40,19
pro Karton
1 Karton enthält 4.000 Blätter (ab € 0,00845* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.