Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werra Z UNINATURE Handtuchpapier, 1-lagig, 20,3 x 24 cm, 5.000 Blatt


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Werra Z UNINATURE Handtuchpapier, 1-lagig
Werra Z UNINATURE Handtuchpapier, 1-lagig
Artikel-Nr.:
     1608-e1QB242178
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     406301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Hochwertiges 1-lagiges Handtuchpapier aus Krepp Papier. Vollentfaltung, Tücher ineinandergelegt. Besonders hygienisch durch berührungslose Entnahme


Weitere Informationen:
Format:
Einzelblatt
Lagen:
1-lagig
Papierart:
Krepp
Falzung:
Zick-Zack (ZZ)
Format Länge:
203
Format Breite:
240
Farbe:
grau
Prägung:
Punkt
Material:
Krepp, natur
Materialstärke:
41 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher z-faltung 1-lagig, falthandtuch 1-lagig, falthandtuch interfold, Handtücher, Spenderhandtücher, Papier, Hygienepapier, Sanitärraum, WC, Toilette, Badezimmer, Sanitär, Waschraum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 19,36*
€ 27,11*
€ 6,95*
ab € 19,32*
€ 27,17*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 27,11*
€ 32,26
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 26,99*
€ 32,12
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 25,57*
€ 30,43
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 24,82*
€ 29,54
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 24,49*
€ 29,14
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 19,36*
€ 23,04
pro Karton
1 Karton enthält 5.000 Blätter (ab € 0,00388* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.