Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Classic System Handtuchrolle M2


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Katrin Classic System Handtuchrolle M2
Katrin Classic System Handtuchrolle M2
Artikel-Nr.:
     1608-e1GD20697
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     460102
EAN/GTIN:
     6414300460107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
  • Voluminöses, weiches Tissue für die hygienische Händetrocknung
  • Weißes; 2-lagiges Tissue
  • Mit extraschneller Absorption und hohes Aufnahmevermögen
  • Extrastark für effizientes Trocknen
Weitere Informationen:
Format:
Systemrolle
Lagen:
2-lagig
Papierart:
Tissue
Zertifikate:
ISEGA zertifiziert, Umweltzeichen "Nordic Swan", EU-Blume, ISO9001, ISO14001
Rollenlänge (Blatt):
230 mm
Rollenlänge:
160 m
Rollenbreite:
210 mm
Rollendurchmesser:
190 mm
Rollenkerndurchmesser:
42 mm
Anzahl Blatt:
680
Papierstärke:
2 x 23 g/m²
Farbe:
weiß
Prägung:
ja
Gewicht:
10,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, katrin handtuchrolle 2-lag, handtuchrollen katrin, handtuchrollen 2 lagig, Handtücher, Spenderhandtücher, Papier, Hygienepapier, Sanitärraum, WC, Badezimmer, Sanitär, Rollen Handtücher, Endloshandtücher
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
pro Karton
€ 5,95*
ab € 44,66*
€ 53,75*
2 Tage
266
pro Karton
€ 7,50*
ab € 43,44*
€ 53,76*
4 Tage
unbekannt
pro Karton
€ 5,50*
ab € 47,43*
€ 59,57*
pro Karton
€ 5,95*
ab € 49,28*
€ 61,12*
Lager 1608
pro Karton
€ 4,99*
ab € 58,93*
€ 75,35*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 75,35*
€ 89,67
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 73,82*
€ 87,85
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 72,61*
€ 86,41
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 71,42*
€ 84,99
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 68,50*
€ 81,52
pro Karton
ab 36 Kartons
€ 64,69*
€ 76,98
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 58,93*
€ 70,13
pro Karton
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 9,82167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.