Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III Objektiv
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III Objektiv
Artikel-Nr.:
     1604-209729
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6473A015
EAN/GTIN:
     4960999214078
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Das preisgünstige Telezoomobjektiv eignet sich für die unterschiedlichsten Fotografiestile. Dank seiner leichten und kompakten Bauweise kann man es überall dabei haben – ideal auf Reisen, bei denen die hohe Telereichweite entfernte Motive näher bringt und bei kürzerer Brennweite auch gute Porträtaufnahmen macht. Das einfach bedienbare Zoomobjektiv EF 75-300mm f/4-5.6 III bietet einen integrierten Autofokus-Motor für eine schnelle AF-Leistung sowie eine elektromagnetische Blende zur präzisen Einstellung der Blendenöffnung.
Weitere Informationen:
Autofokus:
Ja
AF-Antrieb:
Micro Motor
Kompatibilität:
EOS
Vergrößerung:
0.25 x
Produktfarbe:
Schwarz
Komponente für:
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen):
13/9
Objektivtyp:
Teleobjektiv
Naheinstellgrenze:
1.5 m
Objektivanschluss:
Canon EF
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
32.15 - 8.25 °
Brennweitenbereich:
75 - 300 mm
Anzahl Blendenlamellen:
7
Durchmesser:
71 mm
Filtergröße:
58 mm
Länge (mm):
122 mm
Gewicht:
480 g
Warentarifnummer (HS):
90021100
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: Zoomobjektiv, zoomobjektiv canon, zoomobjektiv, objektive, kameraobjektive, fotoobjektive, linsenmodule, zoomobjektive, festbrennweiten, wechselobjektive, weitwinkelobjektive, teleobjektive, makroobjektive
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
3
€ 8,00*
ab € 182,06*
€ 205,63*
€ 4,95*
ab € 198,86*
€ 222,96*
Frei Haus
ab € 232,26*
€ 260,75*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 235,35*
€ 263,38*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 388,19*
€ 431,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,73*
€ 237,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,06*
€ 216,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.