Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Tinte C6656A *schwarz* Nr.56 *kompatibel ActiveJet*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     1604-167413
Hersteller:
     ActiveJet
Herst.-Nr.:
     EXPACJAHP0009
EAN/GTIN:
     5904356280657
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Druckerpatronen
Druckertinte
? Kapazität: 19ml ? Modelle: DeskJet 450cbi/450wbi/5145/5150/5550/5650/5652/5850/5862/DeskJet 9650/9670/9680/OfficeJet 4110/Fax 1230/PhotoSmart 100/130/230/PSC 1205/1210/1350/2100/2105/2110/2175/2200/2210

Kompatible Geräte:
LSK:
CD Printer 5000; CD Printer 5000 PRO; CD Printer 5000 Pro Recorder; CD Printer 5000 Series; ODP 200
HP:
DeskJet 450 CBI; DeskJet 450 CI; DeskJet 450 Series; DeskJet 450 WBT; DeskJet 5100 Series; DeskJet 5145; DeskJet 5150; DeskJet 5150 W; DeskJet 5151; DeskJet 5500 Series; DeskJet 5550; DeskJet 5550 C; DeskJet 5551; DeskJet 5552; DeskJet 5600 Series; DeskJet 5650; DeskJet 5650 W; DeskJet 5652; DeskJet 5655; DeskJet 5850; DeskJet 9600 Series; DeskJet 9650; DeskJet 9670; DeskJet 9680; DeskJet 9680 GP; Digital Copier 410; Digital Copier Printer 410; Fax 1240; Fax 1240 XI; OfficeJet 4100 Series; OfficeJet 4105; OfficeJet 4105 Z; OfficeJet 4110; OfficeJet 4110 Series; OfficeJet 4110 V; OfficeJet 4110 XI; OfficeJet 4110 Z; OfficeJet 4115; OfficeJet 4200 Series; OfficeJet 4214; OfficeJet 4215; OfficeJet 4215 Series; OfficeJet 4215 V; OfficeJet 4215 XI; OfficeJet 4219; OfficeJet 4250; OfficeJet 4251; OfficeJet 4252; OfficeJet 4255; OfficeJet 4259; OfficeJet 5500; OfficeJet 5500 Series; OfficeJet 5505; OfficeJet 5510; OfficeJet 5510 Series; OfficeJet 5510 V; OfficeJet 5510 XI; OfficeJet 5515; OfficeJet 5600 Series; OfficeJet 5605; OfficeJet 5605 Z; OfficeJet 5610; OfficeJet 5610 Series; OfficeJet 5610 V; OfficeJet 5610 XI; OfficeJet 5615; OfficeJet 6110; OfficeJet 6110 XI; OfficeJet 6150; PhotoSmart 7100 Series; PhotoSmart 7150; PhotoSmart 7200 Series; PhotoSmart 7260; PhotoSmart 7300 Series; PhotoSmart 7345; PhotoSmart 7350; PhotoSmart 7400 Series; PhotoSmart 7450; PhotoSmart 7450 XI; PhotoSmart 7459; PhotoSmart 7550; PhotoSmart 7600 Series; PhotoSmart 7655; PhotoSmart 7660; PhotoSmart 7700 Series; PhotoSmart 7755; PhotoSmart 7760; PhotoSmart 7762; PhotoSmart 7900 Series; PhotoSmart 7960; PhotoSmart 7960 GP; PSC 1100 Series; PSC 1110; PSC 1110 Series; PSC 1110 V; PSC 1110 XI; PSC 1200 Series; PSC 1205; PSC 1210; PSC 1210 XI; PSC 1215; PSC 1217; PSC 1219; PSC 1310; PSC 1312; PSC 1315; PSC 1315 S; PSC 1315 Series; PSC 1315 V; PSC 1315 XI; PSC 1317; PSC 1340; PSC 1345; PSC 1350; PSC 1350 Series; PSC 1350 V; PSC 1350 XI; PSC 1355; PSC 2000; PSC 2100 Series; PSC 2105; PSC 2110; PSC 2110 Series; PSC 2110 V; PSC 2110 XI; PSC 2115; PSC 2150; PSC 2170; PSC 2175; PSC 2200 Series; PSC 2210; PSC 2210 Series; PSC 2210 V; PSC 2210 XI; PSC 2400 Series; PSC 2405; PSC 2410; PSC 2410 Series; PSC 2410 V; PSC 2410 XI; PSC 2420; PSC 2450; PSC 2500 Series; PSC 2510; PSC 2510 XI; PSC 2550
Seiko Precision:
CD Printer 5000; CD Printer 5000 PRO; CD Printer 5000 Pro Recorder; CD Printer 5000 Series
Olivetti:
JOB-JET M 300; JOB-JET M 400; JOB-JET P 210
OTC:
Flatjet C 680; Flatjet C 680 Series; Flatjet C 680 XI
Output Solutions:
Flatjet C 680
Odixion:
Digistudio 3000
Telecom Italia:
Fax Tiziano
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.