Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GLORIA Handfeuerlöscher SK6 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     1603-490254600
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     1641.0000
EAN/GTIN:
     4006325134365
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Schaum-Feuerlöscher

GLORIA HANDFEUERLÖSCHER SK6 PRO

  • Brandklasse: 21A, 233B
  • Temperaturbereich: +5 bis +60 °C
  • Spritzdauer: 30 s
  • Spritzweite: 5 m
  • Maße: 28 x 55 x 16,5 cm (B x H x T)
  • inkl. Wandhalterung
  • nachfüllbar
  • mit Spezialsprühschaumrohr

Zugelassen nach DIN EN 3. Durch die Kartuschentechnik ist das Gerät sehr wartungsfreundlich. Schaumkonzentrat und Wasser werden separat im Feuerlöscher aufbewahrt.

Weitere Informationen:
Format:
28 x 55 x 16,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, feuerlöscher gloria, schaum-feuerlöscher, Sicherheit, Brandlöscher, Brandschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG