Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AA002 - Sensorleitung 5 m PUR M8 3Pol IP69k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1598-AA002
Hersteller:
     autosen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260297070117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Die Sensorleitung autosen AA002 ist ein geprüftes Qualitätsprodukt mit cULus Zertifizierung. Das Sensor- / Aktorkabel ist resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel, verfügt über ein vibrationssicheres Verschlussprinzip mit Festanschlag, vernickelte Messingüberwurfmuttern, Goldkontakte und über die Schutzarten IP67/ IP68 / IP69K. Die silikon- und halogenfreie Sensorleitung autosen AA002 ist mit einer geraden M8 Steckverbindung und einem 5 m PUR - Kabel ausgestattet. Das Innovative Dichtungskonzept vom Sensor bis zum Steckverbinder sorgt für einen optimalen Schutz vor eindringenden Ölen und Feuchtigkeit.

Täglich im Einsatz – Millionenfach bewährt. Sensorleitungen von autosen werden unter höchsten Qualitätsansprüchen hinsichtlich Robustheit, Störungsunempfindlichkeit und Zuverlässigkeit in der EU gefertigt. Auch unter härtesten Einsatzbedingungen (zB. im Werkzeugmaschinenbau) behalten unsere Sensorleitungen auf Dauer Ihre Dichtfunktion.

Die Sensorleitung ist zu nahezu allen Geräten mit M8 Steckverbindungen und dem induktiven Näherungsschalter / Sensor AI001 kompatibel.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Öl- und schmiermittelfeste Sensorleitung
Anzahl Adern:
3
Funktionsanzeige:
nein
Ausführung Steckverbindung:
3-Polig | Gerade | Kontakte vergoldet | M8 | Offenes Kabel
Leitungslänge:
5 m
Betriebsspannung:
< 60 V DC | < 50 V AC
Spannungsart:
Gleichspannung (DC) | Wechselspannung (AC)
Strombelastbarkeit Max.:
3000 mA
Schutzklasse:
III
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter:
0,3 ... 0,5 Nm
Griffkörper Farbe:
Orange
Kabelmantel Farbe:
Schwarz
Werkstoff Griffkörper:
PUR (TPU)
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing vernickelt
Werkstoff Dichtung:
Viton
Werkstoff Kabelmantel:
PUR-Kabel
Umgebungstemperatur Max.:
90 °C
Umgebungstemperatur Min.:
-25 °C
Schutzart:
IP67 | IP68 | IP69k
Biegeradius bei flexiblem Einsatz:
mind. 10 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen:
5 Mio.
Schleppketteneignung:
Ja
Torsionsbeanspruchung:
± 180 °/m
Verfahrgeschwindigkeit:
max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Elektrischer Anschluss:
3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm) | halogenfrei | Ø 3,7 mm | PUR-Kabel
Zulassung:
CE | cULus
Weitere Suchbegriffe: autosen sensorleitung, Verbindungstechnik, Sensorleitungen, Sensor Leitung, Sensor Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
autosen
ab € 6,63*
Zubehör
autosen
ab € 12,77*
Zubehör
autosen
ab € 6,64*
Zubehör
autosen
ab € 6,55*
Zubehör
autosen
ab € 6,57*
Zubehör
autosen
ab € 15,35*
Zubehör
autosen
ab € 15,43*
Zubehör
autosen
ab € 15,47*
Zubehör
autosen
ab € 15,34*
Zubehör
autosen
ab € 36,15*
Zubehör
autosen
ab € 36,63*
Zubehör
autosen
ab € 42,78*
Zubehör
autosen
ab € 120,61*
Zubehör
autosen
ab € 29,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.