Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEW AGE Türschilder mit Frei-/Besetzt-Anzeige, Maße: 12,0 x 14,2 x 0,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEW AGE Türschilder mit Frei-/Besetzt-Anzeige, Maße: 12,0 x 14,2 x 0,6 cm
NEW AGE Türschilder mit Frei-/Besetzt-Anzeige, Maße: 12,0 x 14,2 x 0,6 cm
NEW AGE Türschilder mit Frei-/Besetzt-Anzeige, Maße: 12,0 x 14,2 x 0,6 cm
NEW AGE Türschilder mit Frei-/Besetzt-Anzeige, Maße: 12,0 x 14,2 x 0,6 cm
NEW AGE Türschilder mit Frei-/Besetzt-Anzeige, Maße: 12,0 x 14,2 x 0,6 cm
Artikel-Nr.:
     158H-NA5100
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     NA5100
EAN/GTIN:
     4044589361578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Signale Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
NEW AGE Türschild mit Frei-Besetzt-Anzeige zeitloses Design in flacher Bauweise, Acryglas mit schlichtem Aluminiumrahmen
NEW AGE Türschilder mit Frei-/Besetzt-Anzeige

Die nahezu rahmenlos und superflach gebauten Schilder mit robustem Aluminiumprofil und Acrylglasscheibe zeichnen sich besonders durch die hochwertige Verarbeitung aus. Das zeitlose Design fügt sich mühelos in jedes Raumkonzept ein und sorgt für optische Leichtigkeit.

Die Türschilder sind zusätzlich mit einer Frei-/Besetzt-Anzeige ausgestattet

Der einfache Austausch der Beschriftungseinlagen garantiert Flexibilität und Individualität bei der Gestaltung. Die Befestigung erfolgt durch die mitgelieferten Schrauben oder Klebepads.

  • mit integrierter Frei-/Besetzt-Anzeige
  • hochfeste, silbermatte Aluminiumprofile
  • superflache Bauweise
  • Abedeckung aus Acrylglas
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • Beschriftungsmöglichkeiten: Creativpapier oder Folieneinlage
  • Befestigung durch Schrauben oder Klebepads

Die Schilderserie New Age ist aufgrund der zahlreichen Variationen zur Ausstattung eines kompletten Gebäudes geeignet. Zur Auswahl stehen Türschilder, Tischaufsteller, Infoschilder, Infotafeln, Bodenaufsteller, Wandausleger oder Deckenabhängungen, die in ihrem Design aufeinander abgestimmt sind.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
12,0
Höhe [cm]:
14,3
Tiefe [cm]:
0,6
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Quadratisch
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
New Age
Verschluss:
Einschub
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
SignSystems
Material:
Aluminium
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
12,0 × 14,3 × 0,6
B × H:
12,0 × 14,3 cm
Einlagemaß [BxH]:
11,5 x 11,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, rahmen türschild, NEW AGE Türschilder mit Frei-/Besetzt-Anzeige, Maße: 12, 0 x 14, 2 x 0, 6 cm, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 30,88*
€ 41,25*
€ 4,95*
ab € 30,96*
€ 41,25*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 40,48*
€ 56,33*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 54,58*
€ 71,18*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
NA5106
ab € 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.