Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotafeln NEW AGE, silber mattes Aluminium, Acrylglas, Maße: 21,5 x 30,2 x 0,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infotafeln NEW AGE, silber mattes Aluminium, Acrylglas, Maße: 21,5 x 30,2 x 0,6 cm
Infotafeln NEW AGE, silber mattes Aluminium, Acrylglas, Maße: 21,5 x 30,2 x 0,6 cm
Infotafeln NEW AGE, silber mattes Aluminium, Acrylglas, Maße: 21,5 x 30,2 x 0,6 cm
Artikel-Nr.:
     158H-NA5012
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     NA5012
EAN/GTIN:
     4044589127617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Info Pylon
Info-Ständer
NEW AGE Infotafel A4 Hochformat zeitloses Design in flacher Bauweise, Acryglas mit schlichtem Aluminiumrahmen
NEW AGE Infotafeln und Wegweiser

Die nahezu rahmenlos und superflach gebauten Schilder mit robustem Aluminiumprofil und Acrylglasscheibe zeichnen sich besonders durch die hochwertige Verarbeitung aus. Das zeitlose Design fügt sich mühelos in jedes Raumkonzept ein und sorgt für optische Leichtigkeit.

Der einfache Austausch der Beschriftungseinlagen garantiert Flexibilität und Individualität bei der Gestaltung. Die Befestigung erfolgt durch die mitgelieferten Schrauben oder Klebepads.

  • hochfeste, silbermatte Aluminiumprofile
  • superflache Bauweise
  • Abedeckung aus Acrylglas
  • einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • Beschriftungsmöglichkeiten: Creativpapier oder Folieneinlage
  • Befestigung durch Schrauben oder Klebepads

Die Schilderserie New Age ist aufgrund der zahlreichen Variationen zur Ausstattung eines kompletten Gebäudes geeignet. Zur Auswahl stehen Türschilder, Tischaufsteller, Infoschilder, Infotafeln, Bodenaufsteller, Wandausleger oder Deckenabhängungen, die in ihrem Design aufeinander abgestimmt sind.

 

Hinweis: Bei den Infotafeln ist aufgrund der Verschlusstechnik unbedingt bei der Bestellung auf die Ausführung „Hochformat” oder „Querformat” zu achten!


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,5
Höhe [cm]:
30,2
Tiefe [cm]:
0,6
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Format:
Hochformat
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
New Age
Verschluss:
Einschub
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
SignSystems
Material:
Aluminium
Material Halter / Rahmen:
Aluminium
B × H × T [cm]:
21,5 × 30,2 × 0,6
B × H:
21,5 × 30,2 cm
Einlagemaß [BxH]:
21,0 x 29,7 cm (DIN A4)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Infodisplay, Infostand, Infostativ, Infoständer, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, infotafel wolk, aushangtafel, Infotafel NewAge, wolk, Hinweisschilder, Grundbesitzkennzeichnung, Ausfahrt-Tag-und-Nacht-freihalten, Parkplatzkennzeichnung, Einfahrt, Verkehrswege, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Verkehrszeichen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 36,55*
€ 48,52*
€ 4,95*
ab € 36,35*
€ 48,52*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 45,05*
€ 59,30*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 47,79*
€ 62,61*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 62,47*
€ 80,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
NA5010
ab € 29,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.