Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rohrpfosten feuerverz Stahl IVZ-NormLänge:3,25m,Rohr-¥:6cm,Wandst:0,2cm,6x325cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrpfosten feuerverz Stahl IVZ-NormLänge:3,25m,Rohr-¥:6cm,Wandst:0,2cm,6x325cm
Rohrpfosten feuerverz Stahl IVZ-NormLänge:3,25m,Rohr-¥:6cm,Wandst:0,2cm,6x325cm
Artikel-Nr.:
     158H-900.2776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     90.2776
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Rohr
Metallrohr
Rohrpfosten
Stahl-Rohr
Rohrpfosten

Größe: Ø x L in cm: 6,0 x 325,0
Material: Stahl

Die Pfostenlängen sind auf die folgenden Bodenfreiheiten der VwV-StVO abgestimmt:
Hochaufstellung: 200,0 cm
über Radwegen: 220,0 cm
Tiefaufstellung: 100,0 cm
auf Inseln und Verkehrsinseln: 60,0 cm
Alle Pfosten werden inklusive Kunststoffkappe und Rundeisen-Erdanker geliefert!
Bitte berücksichtigen Sie bei der Ermittlung der Pfostenlänge die Schilderhöhe, die Bodenfreiheit, evtl. Längenänderungen aufgrund örtlicher Gegebenheiten und Einlasstiefe (50,0 - 75,0 cm).


  • DIN/NORM: IVZ
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohr, Rohrpfosten feuerverzinkter Stahl nach IVZ-Norm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,34*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
90.2774
ab € 47,58*
Ähnlich
k.A.
90.2780
ab € 69,94*
Ähnlich
k.A.
90.2777
ab € 58,98*
Ähnlich
k.A.
90.2775
ab € 52,05*
Ähnlich
k.A.
90.2773
ab € 43,08*
Ähnlich
k.A.
90.2781
ab € 75,67*
Ähnlich
k.A.
90.2782
ab € 80,53*
Ähnlich
k.A.
90.2783
ab € 85,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG