Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rohrpfosten feuerverz Stahl n IVZ-Norm Länge:2m,Rohr-¥:6 cm,Wandst:0,2cm,6x200cm IVZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrpfosten feuerverz Stahl n IVZ-Norm Länge:2m,Rohr-¥:6 cm,Wandst:0,2cm,6x200cm IVZ
Rohrpfosten feuerverz Stahl n IVZ-Norm Länge:2m,Rohr-¥:6 cm,Wandst:0,2cm,6x200cm IVZ
Artikel-Nr.:
     158H-900.2773
Hersteller:
     RAKU
Herst.-Nr.:
     90.2773
EAN/GTIN:
     4044589049926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten
Rohrpfosten aus feuerverzinktem Stahl IVZ

Größe: Ø x L in cm: 6,0 x 200,0
Material: Stahl

Die Pfostenlängen sind auf die folgenden Bodenfreiheiten der VwV-StVO abgestimmt:
Hochaufstellung: 200,0 cm
über Radwegen: 220,0 cm
Tiefaufstellung: 100,0 cm
auf Inseln und Verkehrsinseln: 60,0 cm
Alle Pfosten werden inklusive Kunststoffkappe und Rundeisen-Erdanker geliefert!
Bitte berücksichtigen Sie bei der Ermittlung der Pfostenlänge die Schilderhöhe, die Bodenfreiheit, evtl. Längenänderungen aufgrund örtlicher Gegebenheiten und Einlasstiefe (50,0 - 75,0 cm).


  • DIN/NORM: IVZ
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rohrpfosten feuerverzinkter Stahl nach IVZ-Norm, IVZ
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
Frei Haus
ab € 52,65*
€ 57,99*
Frei Haus
ab € 52,65*
€ 57,99*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 18,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RAKU
90.2774
ab € 55,22*
Ähnlich
RAKU
90.2780
ab € 84,80*
Ähnlich
RAKU
90.2776
ab € 66,50*
Ähnlich
RAKU
90.2777
ab € 69,98*
Ähnlich
RAKU
90.2775
ab € 61,31*
Ähnlich
RAKU
90.2781
ab € 92,11*
Ähnlich
RAKU
90.2782
ab € 98,25*
Ähnlich
RAKU
90.2783
ab € 104,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG