Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gefahrstelle Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 101, 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefahrstelle Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 101, 90 cm
Gefahrstelle Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 101, 90 cm
Gefahrstelle Verkehrsschild StVO Typ 1, Nr. 101, 90 cm
Artikel-Nr.:
     158H-530.5748
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     101-1010-00 02
EAN/GTIN:
     4044589048806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
Verkehrsschild nach StVO - Nr. 101
Gefahrstelle Material: Aluminium, Typ 1 Folie Größe (SL): 90,0 cm
  • Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
  • Größe (SL): 90,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild nach StVO - Nr. 101, Verkehrsschild nach STVO / Typ 1, Nr. 101, wolk, Verkehrsschilder, StVO, Verkehrszeichen, Straßenverkehrsordnung, Warnschilder, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, Stoppschild, Haltverbotschilder, Parkverbotschilder, Höchstgeschwindigkeit
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
Frei Haus
ab € 51,63*
€ 62,95*
Frei Haus
ab € 51,63*
€ 62,95*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gefahrstelle Verkehrsschild STVO Typ 1, Nr. 101, 63 cm
Wolk
101-1010-00 01
ab € 37,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG