Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Feuerlöscher Brandschutzschild als Winkelschild, Alulangnach., 53x30x21 cm BGV A8 F05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feuerlöscher Brandschutzschild als Winkelschild, Alulangnach., 53x30x21 cm BGV A8 F05
Feuerlöscher Brandschutzschild als Winkelschild, Alulangnach., 53x30x21 cm BGV A8 F05
Feuerlöscher Brandschutzschild als Winkelschild, Alulangnach., 53x30x21 cm BGV A8 F05
Artikel-Nr.:
     158H-510.9502
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.9502
EAN/GTIN:
     4044589117854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild BGV A8 Feuerlösch...
Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlösc...
brandschutzschild bgv a8 feuerlösch...
Brandschutzschild als Winkelschild Symbol: Feuerlöscher BGV A8 F05

Größe: B x H in cm: 30,0 x 30,0
Material: Alu, Winkel

ragen in den Raum hinein und gewährleisten ein frühes und besseres Erkennen der Sicherheitszeichen.

Der Einsatz von Winkel- und Fahnenschildern wird vom Fachausschuss "Sicherheitskennzeichnung" des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft empfohlen.


  • Material: Aluminium hart, 0,56 bis 1,0 mm
  • Größe (BxHxT): 53,0 x 30,0 x 21,0 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschilder, Hinweisschilder, Rettungswegpläne, Symbole, Leitsysteme, Brandschutzkennzeichnung, BGV, Feuerlöscher-Bilder, Warnschilder, EverGlow, VBG, BGV A8 F05, Brandschutzschild als Winkelschild, wolk
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,00*
ab € 11,24*
€ 14,69*
€ 4,00*
ab € 12,22*
€ 15,93*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 18,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.9205
ab € 9,27*
Ähnlich
Wolk
51.9204
ab € 8,60*
Ähnlich
Wolk
15.9204
ab € 9,66*
Ähnlich
Wolk
15.9205
ab € 12,46*
Ähnlich
Wolk
15.9502
ab € 23,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG