Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebots-Kombischild mit Gebotsschild, 20 cm, Alu, 26,2 x 37,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebots-Kombischild mit Gebotsschild, 20 cm, Alu, 26,2 x 37,1 cm
Gebots-Kombischild mit Gebotsschild, 20 cm, Alu, 26,2 x 37,1 cm
Artikel-Nr.:
     158H-510.0791
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     51.0791
EAN/GTIN:
     4044589440921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
gebots-kombischilder praxisbewährt
Gebots-Kombischild mit einem Gebotsschild (d = 20,0 cm)
Individuelles Kombischild mit Gebotszeichen

Für eine schnelle und korrekte Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

1. Bestell-Nr. des Kombi-Schildes

2. Bestell-Nr. des Gebotszeichens

3. Ihren individuellen Text
(mit max. 30 Zeichen).

Bitte beachten:
Sie können nur Gebotszeichen wählen, die in den entsprechenden Größen (Durchmesser 10,0 oder 20,0 cm) als Folienschild in unserem Lagerprogramm verfügbar sind!

Bestell-Beispiel: 110.0790 / 210.0633 / Text: Schuhe reinigen


  • Material: 1,0 mm Aluminium, polyesterbeschichtet
  • Größe (BxH): 26,2 x 37,1 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu hart
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Symbol:
nach Wahl
Temperaturbeständig bis [Grad]:
120
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium
Breite:
26,2 cm
Höhe:
37,1 cm
Stärke:
1,0 mm
B × H:
26,2 × 37,1 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gebots-Kombischild, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 33,87*
€ 46,57*
€ 4,95*
ab € 33,75*
€ 46,57*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
51.0790
ab € 29,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.